Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 [プロシリーズ]プロゲーマー向けに設計した、最高性能のゲーミング座椅子です。あらゆる体格、ゲームジャンルに対応できるよう各部の機能をアップグレードしています。[ 4Dアームレスト ]「前後」「左右」「上下」「取付け位置」4系統の緻密なポジション調節に対応する、高性能アームレストです。ポジション総数は42(×高さ6cm)にもなり、あらゆる姿勢、ゲームジャンルに対応します。マウスやキーボード操作にこだわるゲーマーにおすすめです。※前後スライド…7段階、左右各調節…3段階、高さ調節…無段階6cm、取け付け位置…2ヶ所アームレスト取り付け位置アームレストを「前寄り」「後寄り」の2ヶ所で取り付け可能です。ゲームのプレイ姿勢は人によって様々。FPSのように前傾姿勢でアグレッシブにプレイするジャンルには前寄り、RPGのようにコントローラーを使って後傾姿勢でプレイするジャンルには後寄りの設置がおすすめです。[ 3Dゲーミングクッション ]従来のクッションと異なる点・専用の金型を使い発泡した、高密度モールドウレタンを採用しています。型くずれしにくい耐久性と高い弾力性が得られます。人体の構造に合わせた3D形状により、優れたフィット感が得られます。ランバーサポートクッション中央の凹みが特徴的なランバーサポートです。両サイドの盛り上がりで脇腹を固定して姿勢を正すことをコンセプトに設計しています。好みがありますが、骨盤の最上部にクッションの最下部が来るように設置すると(ウエストのくびれにクッションがフィットするイメージ)理想的な姿勢をキープしやすくなります。※リクライニングを倒し、寝たままプレイする合は取り外してください。ヘッドレスト首裏のスペースにフィットする形状です。主にリクライニングを深めに倒すときに使用し、寝ながらでも前方のモニターが見やすい角度に視線をキープします。※背もたれを垂直に近い角度でプレイする方は、ヘッドレストを外した方が座りやすいこともあります。カバーランバーサポートとヘッドレストのカバーはファスナーで着脱可能。丸洗いして清潔な状態をキープできます。[ リクライニング ]簡単なレバー操作でお好みの角度で固定可能(最大180度)。休憩に使ったり、ゲーミングデスクと組み合わせて「寝たまま作業ができる」環境を構築することも可能です。※構造上、リクライニング最大角180°で使用すると重みで後方に転倒する可能性があります。[ ファブリック ]ポリエステル100%の張り材を使用。さらっとした肌触りで通気性が良く、長時間の着座でも快適に過ごすことができます。[ ロック付きキャスター ]ワンタッチでON/OFFできるロック機能を搭載したキャスターを採用しています。FPSやRCEなど、短時間の集中力が要求されるジャンルでは、キャスターの転がりを固定することでモニターに集中しやすい環境を作ります。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛部:ポリプロピレン、ポリウレタン、スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)17.5
耐荷重(kg)100
キャスターあり
張地背もたれ部・座部:ポリエステル
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×545(545-1290)×965(335-965)
座高(mm)約145
材質(クッション)ウレタンフォーム
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。