1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本 トラスコ品番859-4198 質量(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213 トレー内寸(mm)W312×D222×H39 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W330×D240×H105 耐火時間30分
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります