トリプルボンディング、亜鉛めっきスチールコネクタで、ねじりや引張り強さに対応 - ねじ、圧着、接着。スリムラインコネクタにより、引っ掛けが少なくなり、小さな穴からのアクセスが可能です。5 mm O ロッドは、ケーブル配線要件の大半に最適な剛性と柔軟性を提供します。高い光沢のガラス繊維および樹脂の複合棒は snagging および splintering を最小にする。
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:スチール●コード番号:184-6698
アズワン品番65-7394-59
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
オーバーヘッドランに最適な、より剛性の高い 7 mm O ロッドのペア。また、ストレートケーブル配線での制御性も向上しています。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:ロッド直径 7 mm の 2 本
アズワン品番65-7395-68
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。