車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-1
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)
質量(g)465
有効内寸(mm)55×15×37(H)
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)47
ツル長(mm)36
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。
取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。
幅(mm)75
仕様番号設定可(4桁ダイアル式)
材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮
外寸(mm)75×32×122(H)
内寸(mm)68×22×90(H)
クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ)
ツル径(Φmm)10
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
仕様4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(4個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)鍵がいらないダイヤル錠タイプ下置の際には専用ベースが必要です。(別売)
材質SPCC
質量(kg)30
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×760
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340
アズワン品番64-7967-21
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×760
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×388×340
1台
¥108,000
税込¥118,800
当日出荷
仕様ダイヤル錠タイプ4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(6個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)下置の際には専用ベースが必要です。(別売)
材質SPCC
質量(kg)42
色ホワイト
棚段数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1140
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340
アズワン品番64-7967-22
設置形態上置き・下置き両用
鍵ダイヤル
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1140
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥151,000
税込¥166,100
当日出荷
仕様ダイヤル錠タイプ
材質SPCC
質量(kg)42
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1140
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340
アズワン品番64-7967-24
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1140
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×388×340
1台
¥160,000
税込¥176,000
当日出荷
鍵をなくさないダイヤルキー式の鍵機能が特徴の折り畳み傘立てです。傘の盗難を防止する効果があり、業務用にも使えます。3桁ダイヤル錠。屋内用。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 脚:クロームメッキ マット:ポリエチレン
色ダークグレー
仕様ダイヤル鍵付(2ダイヤル式)
材質本体:スチール(粉体塗装)、ダイヤル錠:ASA樹脂、水受皿:ナイロン(再生90%)
寸法(mm)675(W)×550(D)×1178(H)
質量(kg)12.5
収納数(傘)18本
1台
¥141,400
税込¥155,540
当日出荷
ダイヤル錠式キーボックス。
壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
仕様【キーハンガー数】10個
付属品取付ねじ
エスコ品番EA956VD-31
寸法(mm)200×53×295(H)
質量(kg)1.5
材質(本体)スチール
取付穴数4箇所
取付ねじ穴サイズ(mm)9
材質(ハンドル)樹脂
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解除ができます。
材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
質量(kg)27.7
耐荷重(kg)100(各棚板:30)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880
アズワン品番64-2288-88
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×310×818
1台
¥51,300
税込¥56,430
翌日出荷
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。
小銭の整理に便利な硬貨トレーがついています。
付属品硬貨トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番EA961KA-40
材質本体:スチール、全面パネル:アルミ、トレー:スチロール(再生材40%使用)
色ブルー
質量(g)540
規格B7
収納サイズB7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×60(高さは底から蓋の裏側まで)
アズワン品番64-7968-32
施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠
グリーン購入法適合
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付
壁掛け式
4桁ダイヤル式、番号設定可能
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール
ホルダー数20
設置方式壁掛け型
アズワン品番65-2293-42
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
1個
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
エスコ品番EA961KA-43
色ホワイト
収納サイズA4
施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠
グリーン購入法適合
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付
質量(kg)8
外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm
内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
A4サイズのファイルを2段に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×300(D)×600(H)mm
耐荷重(kg)30
仕様棚板1枚付(30mmピッチ可変)、キャスター付
質量(kg)11.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570(W)×286(D)×570(H)mm
ロックダイヤル錠
1個
¥59,300
税込¥65,230
翌日出荷
仕様ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。ダイヤル錠
付属品非常解錠用キー×1個(100種類)バックパネル用鍵×2個(1種類)アジャスター4個
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.4
耐荷重(kg/段)5
型番CAI-CAB106W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×410
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×68
アズワン品番64-2289-36
1台
¥73,000
税込¥80,300
当日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。