仕様ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。ダイヤル錠
付属品非常解錠用キー×1個(100種類)バックパネル用鍵×2個(1種類)アジャスター4個
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.4
耐荷重(kg/段)5
型番CAI-CAB106W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×410
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×68
アズワン品番64-2289-36
1台
¥73,000
税込¥80,300
当日出荷
仕様背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
質量(kg)43
耐荷重(kg)天板:20中棚:6
型番CAI-CAB104W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×993.5(キャスター取付時)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×378×111.515インチ程度まで対応
アズワン品番64-2289-37
1台
¥105,000
税込¥115,500
当日出荷
仕様ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。14インチ程度までのタブレット、ノートパソコンが収納可能です。機器収納部はキズがつきにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉はかぎ付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。セキュリティワイヤーの取り付けに対応しています。※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。※充電器用のケーブル、アダプタは付属していません。機器にあったケーブル、アダプタなどを別途ご用意下さい。20kg上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。
付属品電源ケーブル(コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ×10本
材質樹脂
寸法(mm)570(W)×411(D)×408(H)
質量(kg)20
型番CAI-CAB44W
充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
アズワン品番64-2289-54
1台
¥138,000
税込¥151,800
当日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。