オフィス家具 :「錠ケース」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-1
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)
質量(g)465
有効内寸(mm)55×15×37(H)
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)47
ツル長(mm)36
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。
取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。
幅(mm)75
仕様番号設定可(4桁ダイアル式)
材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮
外寸(mm)75×32×122(H)
内寸(mm)68×22×90(H)
クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ)
ツル径(Φmm)10
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
ダイヤル錠式キーボックス。
壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
仕様【キーハンガー数】10個
付属品取付ねじ
エスコ品番EA956VD-31
寸法(mm)200×53×295(H)
質量(kg)1.5
材質(本体)スチール
取付穴数4箇所
取付ねじ穴サイズ(mm)9
材質(ハンドル)樹脂
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本
材質アルミ合金
幅(mm)90
質量(g)570
外寸(mm)90×40×186
内寸(mm)64×32×27
アズワン品番65-2311-03
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186
ツル径(Φmm)約9.64
クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌々日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。