オフィス家具 :「錠スイッチ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型 付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個 エスコ品番EA983ZA-32 材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂 質量(g)900 内径(Φmm)【ブラケット】27 外寸(mm)76×57×184(H) 内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H) 設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。 壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個) 付属品鍵2本付 エスコ品番EA956VG-40 材質スチール 寸法(mm)420×70×450(H) 質量(kg)11 電源単3電池4本(付属) 方式【開錠】プッシュボタン式 取付穴数4
1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります