オフィス家具 :「acアダプター用コンセント」の検索結果
仕様ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。14インチ程度までのタブレット、ノートパソコンが収納可能です。機器収納部はキズがつきにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉はかぎ付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。セキュリティワイヤーの取り付けに対応しています。※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。※充電器用のケーブル、アダプタは付属していません。機器にあったケーブル、アダプタなどを別途ご用意下さい。20kg上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。
付属品電源ケーブル(コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ×10本
材質樹脂
寸法(mm)570(W)×411(D)×408(H)
質量(kg)20
型番CAI-CAB44W
充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
アズワン品番64-2289-54
1台
¥138,000
税込¥151,800
当日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。