【幅115cm×奥行40cm】【耐荷重50kg】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】シンプルでリモートワークにも最適なケーブル収納デスクです。天板裏に設置されているタップホルダーで、アダプターや延長コードをスッキリ収納!最大5本のケーブルを1ヵ所に結束できる、シリコンゴム製のケーブルホルダー付きです。ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。ケーブル径約6mmまで対応し、裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、ケーブル収納:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1150
質量(kg)14.24
高さ(mm)700
質量(g)14240
奥行(mm)400
耐荷重(kg)天板:約50、ケーブル収納部:約2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×400×700
【幅80cm×奥行55cm】【耐荷重50kg】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】シンプルでリモートワークにも最適なケーブル収納デスク モニター台付です。天板裏に設置されているタップホルダーで、アダプターや延長コードをスッキリ収納!最大5本のケーブルを1ヵ所に結束できる、シリコンゴム製のケーブルホルダー付きです。ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。ケーブル径約6mmまで対応し、裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、モニター台天板・ケーブル収納:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)800
質量(kg)14.97
高さ(mm)820
質量(g)14970
奥行(mm)550
耐荷重(kg)デスク(天板):約50kg、モニター台(天板)約10、スマホスタンド部:約1、ケーブル収納部:約2
天板高さH(mm)700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×550×820
【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)890
質量(kg)19.41
高さ(mm)722
質量(g)19410
奥行(mm)390
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1
天板寸法(mm)約890×390
内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585
引出し内寸法(mm)約191×250×38
開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722
総耐荷重(kg)46
幅が約18cmのスリムなナイトテーブルです。生活感を隠せる扉付きタイプです。ベッドサイドやソファの横、デスク下などに置けるコンパクトなサイズです。ほこりガード付きの電源タップを取り付けられます。スマホの充電などに便利です。タブレットやスマホが置けるスタンド付きです。動画の視聴もできます。下棚は3.2cm間隔で、5段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。お客様組み立てとなります。
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、金具:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)180
質量(kg)約4.82
高さ(mm)509
質量(g)4820
奥行(mm)296
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体15、天板5、固定棚板2、可動棚板2、底板5、スマホスタンド1
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
天板寸法(mm)約180×278
内寸(mm)上棚:約150×274×154、下棚:約150×274×302
棚板数(枚)固定:1、可動:1
棚板寸法(mm)固定:約150×276、可動:約149×274
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約180×296×509
総耐荷重(kg)全体:約15
幅が約18cmのスリムなナイトテーブルです。ものをさっと取り出せるオープンタイプです。ベッドサイドやソファの横、デスク下などに置けるコンパクトなサイズです。ほこりガード付きの電源タップを取り付けられます。スマホの充電などに便利です。タブレットやスマホが置けるスタンド付きです。動画の視聴もできます。下棚は3.2cm間隔で、5段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。お客様組み立てとなります。
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、金具:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)180
質量(kg)約4.52
高さ(mm)509
質量(g)4520
奥行(mm)296
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体15、天板5、固定棚板2、可動棚板2、底板5、スマホスタンド1
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
天板寸法(mm)約180×278
内寸(mm)上棚:約150×274×154、下棚:約150×274×302
棚板数(枚)固定:1、可動:1
棚板寸法(mm)固定:約150×276、可動:約149×274
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×296×509
総耐荷重(kg)全体:約15
広々としたL字型の天板に収納力を兼ね備えたデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは使用頻度の高いものの収納に便利です。下段はA4サイズが入ります。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。L字型の天板は使い勝手のよいサイズで、作業効率アップにつながります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます
質量(kg)約27.65
幅(cm)112.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープンラック内寸上段:約30.2×約47.8×約8、オープンラック内寸中段:約30.2×約47.8×約24、オープンラック内寸下段:約30.2×約47.8×約31.8、引き出し内寸:約14.4×約25×約3.8、扉付き収納内寸:約17.8×約28.3×約58.5
高さ(cm)72.2
奥行き(cm)59.0
使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。
デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×590~800
耐荷重(kg)天板:40/ フック:1/ バスケット:2
質量(g)16310
高さ調整範囲(mm)30⇒580~800で高さ調節可能
付属品タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
幅(mm)1000
奥行(mm)600
質量(kg)16.31
材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)
昇降方式手動式
昇降範囲(mm)590~800
天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×600
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。