ゴミ箱上ラック[ハイタイプ:W59.5×D29.5×H150.7cm]。使えなかった場所も、充実した空間に。【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】。空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!。限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】。一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。ゴミ捨てや収集はノンストレスで。【3段階可動棚】。下部棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!。ゴミ箱や収納するものに合わせられる。【さらに嬉しいポイント】。転倒防止金具付き。足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。
耐荷重(kg)全体25、下天板15、可動棚板5、固定棚板5
本体質量(g)17100
天板寸法(mm)上天板・下天板:(約)595×295、固定棚板:(約)559×282、可動棚板:(約)558×279
内寸(mm)【オープンスペース内寸】固定棚板 上部:514×281×332、固定棚板 下部:514×275×332
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×295×1507
本体内寸法(mm)【本体下内寸】可動棚板設置なし:(約)558×274×797、可動棚板設置時:(約)558×274×623、655、687(32mm間隔3段階可動)
設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個
幅が約18cmのスリムなナイトテーブルです。ものをさっと取り出せるオープンタイプです。ベッドサイドやソファの横、デスク下などに置けるコンパクトなサイズです。ほこりガード付きの電源タップを取り付けられます。スマホの充電などに便利です。タブレットやスマホが置けるスタンド付きです。動画の視聴もできます。下棚は3.2cm間隔で、5段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。お客様組み立てとなります。
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、金具:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)180
質量(kg)約4.52
高さ(mm)509
質量(g)4520
奥行(mm)296
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体15、天板5、固定棚板2、可動棚板2、底板5、スマホスタンド1
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
天板寸法(mm)約180×278
内寸(mm)上棚:約150×274×154、下棚:約150×274×302
棚板数(枚)固定:1、可動:1
棚板寸法(mm)固定:約150×276、可動:約149×274
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×296×509
総耐荷重(kg)全体:約15
本がぴったり収納できるマルチラックのハイタイプです。高さを使って空間を有効活用できる大容量シェルフです。オフィスなど様々なシーンで使用できるシンプルデザインで選べる5色展開。安定性をあげるため、底板の奥行きを長く設計しました。転倒防止金具付きで安心してお使いいただけます。〈本や書類をスッキリしまえる、大容量の収納力〉。1棚あたり文庫本なら約46冊、コミック(新書判)なら約38冊、青年コミック(B6判)なら約32冊収納できるブックシェルフ。本を収納するためのジャストサイズ設計です。〈たっぷりしまえる丈夫な造り〉。全体耐荷重は約70kg、天板・棚板は約10kg。板の厚さは1.8cmでしっかりとした収納棚です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
質量(g)19800
耐荷重(kg)全体70、(棚板1枚あたり)10
内寸(mm)(固定棚)【1段目・4段目】560×169×430、【2段目・3段目】560×169×425
棚板数(枚)固定3枚、可動4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×230×1800
収納量【1段あたりの目安】文庫本なら:約46冊、コミック(新書判)なら:約38冊、青年コミック(B6判)なら:約32冊
シンプルなデザインのワードローブです。大きく開く観音扉で、収納物が取り出しやすくなっています。パイプの取り付けは2箇所から選べます。可動固定棚板は、上部・下部どちらも取り付け可能で、帽子やバッグなども収納することができます。可動棚板用ピンで固定するため、しっかり棚を固定します。フェルトシールが付属されており、床に傷が付くのを防止します。転倒防止金具付きです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ハンガーパイプ:塩化ビニル被覆鋼管
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×549×1802
耐荷重(kg)(全体)28
質量(g)45290
棚板数(枚)(可動)1
リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます(安全面を考えて、縦連結は2つまでしかできません)。棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。
仕様可動棚
付属品連結ボルト2本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚、棚受ピン8個
材質プリント紙化粧パーティクルボード
色ホワイト/ブラウン
段数3
高さ(cm)88
奥行き(cm)29
幅が約18cmのスリムなナイトテーブルです。生活感を隠せる扉付きタイプです。ベッドサイドやソファの横、デスク下などに置けるコンパクトなサイズです。ほこりガード付きの電源タップを取り付けられます。スマホの充電などに便利です。タブレットやスマホが置けるスタンド付きです。動画の視聴もできます。下棚は3.2cm間隔で、5段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。お客様組み立てとなります。
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、金具:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)180
質量(kg)約4.82
高さ(mm)509
質量(g)4820
奥行(mm)296
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体15、天板5、固定棚板2、可動棚板2、底板5、スマホスタンド1
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
天板寸法(mm)約180×278
内寸(mm)上棚:約150×274×154、下棚:約150×274×302
棚板数(枚)固定:1、可動:1
棚板寸法(mm)固定:約150×276、可動:約149×274
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約180×296×509
総耐荷重(kg)全体:約15
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインでおしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。
棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。
ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。
耐震実験済みで、安心設計です。
※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。
※外部機関にて耐震試験を実施済みです。
すべての環境での耐震性を保証するものではありません。
サウンドスピーカーの設置可能です。
※サウンドスピーカー全般に対応しているわけではありません。
高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。
お好みに合わせて、ブラックオーク、ライトナチュラルの2カラーから選べます。
寸法(mm)900×391×1182
質量(g)22000
材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・可動棚板(大・小):プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装)
高さ調節32段階(テレビ)
適合サイズ75インチまで、最大重量50kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。