1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単メーカー取り扱いのテレビスタンドとしては最軽量の形状です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3004(RM1500C)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいて、小型モニターの設置用として 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約6.4 取付方式モニタースタンド・ローラー式 耐荷重(kg)35 適合サイズ21~42インチ VESAマウント(mm)最大400×400 高さ調整範囲(mm)1050~1200 関連資料●STD3004(RM1500C)_組立手順説明書(0.89MB) モデルRM-1500C
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります