1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗練された国産役員用家具をもっとリーズナブルに。約470年の歴史を持つ家具の町、大川製の役員家具シリーズです。見せる収納としても最適ガラス戸となっている上扉は、外から中身を確認することができますので、見せる収納としても最適。書類やファイルの収納に役立つ一方、下段の両開きスペースは、隠す収納として、重要な書類やファイルの収納に役立つことでしょう。収納物を細かく分けて収納また、収納スペース内には、中仕切りもありますので、収納物を細かく分けて収納していただけます。棚板は調節可能棚板は、各々18段階に調節が可能となっており、収納物の大きさに合わせて柔軟にご対応いただけます。下扉は付属の鍵で施錠可能下扉は付属の鍵で施錠できますので、重役クラスの機密書類の収納にも、安心してご使用いただけます。ハイグレードな国産役員用家具ハイグレードな国産役員用家具で、重役エリアに相応しい役員室をトータルコーディーネートしませんか?ページの先頭へ戻るグランシリーズ設置例ご検討される際の参考イメージとして、ご覧ください。
付属品鍵×2本、可動棚板×8枚、耐震ベルト 材質扉、側面、内部:化粧合板仕上げガラス:4mm強化ガラスハンドル:亜鉛ダイカスト 幅(mm)800 質量(kg)54 ダークブラウン 高さ(mm)1820 タイプ組立:有り(組立式) 取っ手、棚板の簡単な取り付けのみ。 奥行(mm)470 機能棚板:30mmピッチ、18段階調整可能 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上扉左右内部:369×433×845、下扉左右内部:369×433×835
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング