4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SwitchもPS5もすっきり収納できる多機能ゲームラック
仕様●電源:5V1A●入力ポート:3個●出力ポート:1個●HDMI対応規格:HDMI1.4、HDMI1.3、HDCP●対応解像度:480p、720p、1080i、1080p、1920×1200、3840×2160(4K)/30Hz●転送速度:最大2.97Gbps(297mHz)●カラーフォーマット:24bit/30bit/36bit/48bit●音声フォーマット:DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM 7.1ch/DTS/Dolbu-AC3/DSD HD(HBR)●伝送帯域:2.97Gbps(297Mhz)●消費電力:5W●動作環境:温度:10~55℃/湿度:10-90%●材質:ABS●内容品:HDMI切替機、HDMI切替機用補助電源ケーブル、リモコン受信機、HDMI切替機用リモコン、リモコン電池、日本語説明書 アズワン品番67-3000-98
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷

【コップ2杯の寝汗をかいてます】 夏の寝汗はなんとコップ2杯にも及ぶと言われています。 じっとりとかく寝汗はベタついて寝苦しい原因ですよね。 冷やし掛け布団、始めました。 夏でも掛け布団の安心感がほしい。 そんな方におすすめの、夏の掛け布団が誕生しました! Wファンで蒸れたふとん内を冷やし、蒸れずに眠ることができます。 風で膨らんだ布団は安心感抜群です。 【風を送り込んでこもった熱を逃がす】 蒸れない秘密は、空気の循環にあります。 足元の2つのファンが風を送り込み続け、体温によりこもった熱(空気)を通気口から排出します。 また、より涼感を感じたい方は布団のファスナーを開けましょう。 布団内の心地良いそよ風によって体感温度を下げることができますよ。 【エアコンと併用が快適&お得】 エアコンの温度をつい下げがちな方へおすすめしたい、この技。 エアコンの温度を下げると13%も消費電力が増すと言われています。 しかし、この「ふぁん寝る」を使えば体感温度を下げられるので、 エアコンの温度を上げても快適に眠ることができるのです! 気にしていた電気代もお得に。 【コンパクト&洗えるのが嬉しい】 畳むと両手サイズに収まるほどコンパクトに! 更に、丸洗いOKだからいつでも清潔に保つことができます。 【蒸れない掛け布団で朝までぐっすり】 夏の寝苦しい夜は蒸れて仕方がない… そんな不快な寝汗ともおさらば!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:150×150×120 質量(g)本体:約860、専用ふとん:約700、 コントローラースイッチ及びケーブル:約160 ケーブル長(cm)全長355(二又ケーブル1000mm、リモコン付きケーブル1055mm、ACアダプター1500mm) 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマ機能自動OFFタイマー:1時間、4時間、8時間 消費電力(W)約3.6、弱:約2.2、中:約3.0、強:約3.6 材質本体:ABS、専用ふとん: ポリエステル 100% セット内容本体×2個、専用ふとん、ACアダプター、リモコンケーブル、二又ケーブル、日本語取扱説明書 保証期間購入日より12カ月 寸法(mm)専用ふとん: 幅1400×縦2000
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

収納力を拡張できる、デスクに後付け可能なクランプ式デスクラック
セット内容パイプフレーム(大)×1、パイプフレーム(中)×1、パイプフレーム(小)×1、棚板(大)×1、棚板(小)×2、クランプ×2、クランプ用保護シール×2、棚板取り付け金具(大・左用)×1、棚板取り付け金具(大・右用)×1、棚板取り付け金具(小・左用)×2、棚板取り付け金具(小・右用)×2、フェルトボード×1、フェルトボード用マグネット×2、フェルトボード取り付け紐×2、フェルトボードナット×2、小ネジ×30、クランプ取り付けネジ×4、フェルトボードネジ×2、天板固定ネジ×1、Oリング×1、六角レンチ×1、日本語取扱説明書 材質合成樹脂化粧パーティクルボード/アミノアルキド樹脂塗装/鉄/エポキシポリエステル 質量(kg)約8.6 サイズ本体:幅1150×高さ640×奥行230(mm)※クランプ取り付け時、最大高さ830mm 耐荷重(kg)【静荷重】棚板(大):約10kg、棚板(小):各約5kg、フェルトボード:約3kg 保証期間購入日より12カ月 取付可能寸法(mm)厚み:約15-65、奥行:約65、幅:12以上
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

サンコー(電子機器)ライフセーブレラ
暗闇でもはっきり見えるから雨の日も安心! イルミネーションみたいに光り足元ライトも搭載した大き目傘どんな暗闇でも絶対に見逃されることはありません! 透明なビニール傘の中央にあるシャフトが七色に光るから、視界の悪い雨の日でも車からはっきり分かります。 また足元を照らすライトも搭載しているので、ますます安全に歩くことができます。 気分が落ち込む雨の日もカラフルに明るく過ごしましょう! 視認性にすぐれた光る傘ならば、雨の日でも夜でも遠くからでもしっかりと確認できるでしょう。 足元もしっかり照らします傘のグリップ部には白いLEDライトがついています。 これで真っ暗でも足元を照らすことができるので、安心して歩くことができます。 大きめで丈夫な傘 傘の直径は約105cm。 男性でもしっかりと体を覆ってくれる大きさです。 また透明なので、視界も良好です。
仕様手開き傘 付属品傘、日本語説明書 全長(mm)800 直径(Φmm)1050 質量(g)500 備考●点灯可能時間:点灯し続けると約24時間、通常使用で約2ヶ月程度可能●LEDライト数:4個+1個●保証期間:購入日より1ヶ月●注意事項●▼※本製品の手元や骨が折れた状態で使用しないでください。●▼※本製品の開閉時やシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用してください。●▼※傘の開閉時に指を挟まないようにご注意下さい。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 電源単四乾電池/3本(別売) アズワン品番67-9274-28 親骨長さ(cm)60
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります