キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド
「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。
デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。
机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。
2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い
耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応
260×650mmの広々天板
組み立て要らずで簡単設置
付属品ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書
材質鉄、Particle Board、ABS、PP
質量(kg)3
間口(mm)650
耐荷重(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×175.5×260
保証期間1年間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32
コンセントなし
引出しなし
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取扱説明書/保証書
材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール
質量(kg)3.0
間口(mm)550
耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。