オフィス家具 :「スペースアーム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません) 材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール 質量(kg)1.5 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)10 ベース回転範囲(°)360 最大クランプ取付幅(mm)60 机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147 アーム伸長(mm)327
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります