3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。 従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。 電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。 逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。 机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。 ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm。 クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
ブラック 仕様【電話線収納】アームの中に収納 材質ABS、スチール 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)10 ベース回転範囲(°)360 最大クランプ取付幅(mm)20~60 アーム伸長(mm)327 アズワン品番64-1212-87 高さ調整範囲(mm)約48(スペーサーによる) 間隔(mm)【机とスタンド】最高434、最低183
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×577 仕様クランプ取付厚さ:20~60mm 材質ABS(クランプ一部スチール) 質量(kg)約1.6 機能高さ調整+48mm アーム伸長(mm)327 回転角度(°)アーム:360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

スタッキング可能な木製ロッカー。扉無しのオープンモデル。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが10分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス 付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール 材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF 質量(kg)約8.8(組合わせ時) 内容1台 耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
1台
6,488 税込7,137
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります