オフィス家具 :「キー保管ボックス」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4サイズの書類やファイルを収納できるセキュリティーファイルボックスです。書類を収納して鍵をかけて管理可能です。頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。A4サイズであれば、リングファイルなども一緒に収納することができます。取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。※セキュリティワイヤーは別売りです。
用途A4サイズの書類を保管できる鍵付きセキュリティボックス。ブラック。 セット内容本体×1、鍵×2、取扱説明書×1 質量(kg)約2.2(ボックス本体のみA4ファイル収納目安) 材質(本体)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×150×283(取っ手含む) 色(本体)ブラック 収納の目安(A4ファイル)厚さ60mm/2冊、30mm/4冊、15mm/9冊
1個
4,998 税込5,498
欠品中

サンワサプライマルチ収納ラック
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。 前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。 全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。 熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm)450 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 耐荷重(kg)100 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414 付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9 アズワン品番64-0896-80 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります