1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライハンギングバー eシリーズ
エコ商品
eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。上下で合計4台設置ができます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。43インチを上下で2面設置ができます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×6セット 使用工具手袋 組立時間20分 サイズ(mm)【六角レンチ】4 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)40 組立人数1
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります