オフィス家具 :「引き出し 後付け」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスライド棚
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm)497.4 奥行(mm)777 高さ(mm)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497.4×777×20 総耐荷重(kg)15kg
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです。幅600~1800mm、奥行500・600~800mmで50mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと720mmを選べます。即納または受注後2週間での出荷が可能です。一部の品番は在庫があります。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。レイアウト変更などが行えるようにキャスターが付いています。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重180kgです。重量のある機器の設置等も可能です。バックパネルは下方まで隠れる大型タイプです。セキュリティワイヤーを通すための穴があります。LAN用横配線口をサイドフレーム後方に装備しています。ケーブルを美しく配線することができます。シャッター式扉付きです。サブテーブル、中棚、床固定金具、引き出し、キーボードスライダーのオプションを用意しております。ケーブル収納パネルを加えることでバックパネルを二重構造にでき、ケーブルを隠すことができるようになります。特注にて幅、奥行き、高さの変更ができ、1台から製作可能です。※幅は最大2400mm、奥行きは最大1400mmまで製作可能です。
仕様【マンセル値】N1.0 付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、ケーブル口、横配線口 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン 備考【出荷形態】ノックダウン組立式 内容3個口 フレーム色ブラック キャスター径(Φmm)50 色(天板)薄い木目 荷重(kg)80 組立時間30分 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)180 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)150 組立人数1 キャスターの有無あり
1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります