木製合板でない、プラスチック板を使用し、ホルムアルデヒドの発生を抑えています。背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。背の動きに合わせて可動する背もたれチルト機能付き。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれの上下前後の調節が可能です。座面に型崩れしにくいモールドウレタンを採用。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式※組立納品を承っております。詳しくはサンワサプライ営業までお問い合わせください。
材質張地/布張り(PE/ポリエステル)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)10
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/400×330
耐荷重(kg)座面:100
キャスターあり
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/580×580×770~960、座面(座面調節)/450×400×440~570
機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調整可能)、背もたれ上下前後調整、背もたれチルト機能
梱包内容1個口/605×590×315mm・12kg
グリーン購入法適合
ヘッドレストなし
ガスシリンダーを両脚に内蔵させたミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニタアームを取付けることができます。
昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。
天板とフレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックのフレームの組み合わせです。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。
付属品アジャスター(4個)
材質天板/木製(MDF+塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、昇降フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
組立時間30分
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数2
昇降範囲(mm)【天板】765~1165(キャスター使用時)、705~1105(アジャスター使用時)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。