オフィス家具 :「机上台100cm」の検索結果
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源15A125V 合計1500Wまで
使用工具手袋
コード長さ(mm)約175
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
コネクタ2P2個口
六角レンチ(mm)4
組立人数1
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質ABS樹脂
質量(kg)約1.3
ケーブル長(m)約0.95
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200
供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)
コンセントあり
通信速度5Gbps
引出しあり
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Cコネクタ メス×1
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。