オフィス家具 :「鍵付きボックス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
A4サイズの書類やファイルを収納できるセキュリティーファイルボックスです。書類を収納して鍵をかけて管理可能です。頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。A4サイズであれば、リングファイルなども一緒に収納することができます。取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。※セキュリティワイヤーは別売りです。
用途A4サイズの書類を保管できる鍵付きセキュリティボックス。ブラック。
セット内容本体×1、鍵×2、取扱説明書×1
質量(kg)約2.2(ボックス本体のみA4ファイル収納目安)
材質(本体)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×150×283(取っ手含む)
色(本体)ブラック
収納の目安(A4ファイル)厚さ60mm/2冊、30mm/4冊、15mm/9冊
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414
付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9
アズワン品番64-0896-80
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
CPU収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。転倒防止プレート付きです。オプションでファン1台搭載可能です。
用途CPUの収納に最適な簡易防塵ボックス
間口(mm)260
奥行(mm)500
高さ(mm)450
付属品鍵×2本(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル
質量(kg)9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×500×450
アズワン品番64-0901-20
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
総耐荷重(kg)30
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
19インチマウント設置のできるハブ収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。オプションでファン1台搭載可能です。19インチマウントは取り外し可能です。
用途19インチマウント機器を収納できるハブの収納に最適な、簡易防塵ボックス
奥行(mm)465
高さ(mm)600
付属品鍵×2本(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
総耐荷重(kg)50
NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。
奥行(mm)420
高さ(mm)500
付属品鍵×2本(1種類)、棚板×3枚
総耐荷重(kg)50
デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)50
セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類)
キャスターあり
W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。
用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。
間口(mm)800
奥行(mm)900
付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)150
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。