オフィス家具 :「a3 収納box」の検索結果
置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器などの搭載ができるマルチ収納ボックスです。狭い場所でのメンテンナンスができるよう観音扉を採用しています。前扉には鍵をかけていな状況でも開閉ができるようハンドル錠を搭載しています。棚板3枚標準装備です。棚板には機器固定ベルトの取付が可能です。重量のある機器を設置できるよう棚板耐荷重を150kgに設定しています。棚板は100mmピッチで可変できます。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。底面にもケーブル口を装備しています。(200×50)。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANS-Aを別途ご購入下さい。
その他【マンセル値】N1.0
付属品棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面用パネル用鍵×2個(1種類)
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
幅(mm)(ケーブル口)200
寸法(mm)【棚板とバックパネルの間】57.7
取付【セキュリティワイヤ】否
タイプハンドル錠側・背面はシリンダー錠
キャスターあり
フレーム色ブラック
棚板耐荷重(kg)150
外装【側面】パネル【前面】メッシュ【背面】メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵1種類
総耐荷重(kg)300
アジャスターあり
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)600
樹脂製(PP素材)と蓋付きサイドBOXで、約22リットルの容量を収納することができます。CART-FA3シリーズの側面に引っ掛けるだけで、簡単に装備できます。蓋付きなので、ゴミや汚物などを入れて塞ぐことができます。蓋も取り外して、お手入れなども簡単にできます
材質PP素材
容量(L)約22
総耐荷重(kg)15
有効内寸法・奥行(mm)収納部:230
有効内寸法・高さ(mm)収納部:450
有効内寸法・幅(mm)収納部:380(サイドBOXの間口はW330×D120です)
樹脂製(PP素材)と蓋付きサイドBOXで、約10リットルの容量を収納することができます。CART-FA3シリーズの側面に引っ掛けるだけで、簡単に装備できます。蓋付きなので、ゴミや汚物などを入れて塞ぐことができます。蓋も取り外して、お手入れなども簡単にできます
材質PP素材
容量(L)約10
有効内寸法・奥行(mm)収納部:230
有効内寸法・高さ(mm)収納部:200
有効内寸法・幅(mm)収納部:380(サイドBOXの間口はW330×D120です)
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。