オフィス家具 :「m6」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。工事不要でお手軽にお使いできます。据置き型でどこにでも設置できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。底面には滑り止めシートを貼っているので安定してお使い頂けます。
仕様挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:5mm 付属品付替え用ボルト(M6×35)×2 材質材質:アルミニウム、スチール ホワイト 組立時間20分 組立人数1
1セット(2個)
2,398 税込2,638
欠品中

サンワサプライ台座
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。設置はクランプ式なので工事不要でお手軽にお使いできます。クランプで挟み込むのでしっかり固定できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。組み換えによってデスクに固定してパーティションを立てる設置とすでにある衝立等の上にカサ増しとして付ける設置方法と2WAYの使い方ができます。
仕様クランプ挟み込みサイズ:10mm~50mm 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:3、5 付属品付替え用ボルト(M6×35)×2、クッションシート×2 材質材質:アルミニウム、スチール ホワイト 組立時間20分 組立人数1
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
1セット(20個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 動画あり
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸700~780mmです。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
間口(mm)600 奥行(mm)1100 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 有効サイズマウント:700~780mm
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス 間口(mm)600 奥行(mm)530 セット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
間口(mm)600 奥行(mm)1100 高さ(mm)1790 セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチサーバーボックス サンワサプライ 動画あり
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッカー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライロッカー
パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。付属のボルトにて左右の連結が可能です。H1200あるので、簡易的はパーティションロッカーとして設置することができます。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCを充電させながら保管することができます。名刺差しが付属しています。
1台
69,980 税込76,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途サーバー、周辺機器の設置に最適簡易19インチオープンサーバーラック 間口(mm)600 奥行(mm)1100 セット内容本体フレーム、19インチマウントフレーム(前後)、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg)500
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーボード収納台
MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用キーボード収納台です。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4 材質スチール+メラミン焼付塗装 フレームグレー キャスターなし 組立時間20分 サイズ(mm)【六角レンチ】4 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし マンセル記号N7.5 組立人数2
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

サンワサプライキーボード収納台
MR-FA65H、MR-FAK65H、MR-FAP65H用キーボード収納台です。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4 材質スチール+メラミン焼付塗装 フレームグレー キャスターなし 組立時間20分 サイズ(mm)【六角レンチ】4 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし マンセル記号N7.5 組立人数2
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

サンワサプライキーボード収納台
MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用キーボード収納台です。マウステーブル付きです。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4 材質スチール+メラミン焼付塗装 フレームグレー キャスターなし 組立時間20分 サイズ(mm)【六角レンチ】4 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし マンセル記号N7.5 組立人数2
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

サンワサプライキーボード収納台
MR-FA4545、MR-FA5555用キーボード収納台ですマウステーブル付きです。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボードス収納台は防塵機能にはなっていません。
仕様重量:約11.4kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:40kg 付属品ボルト(M6×12)×4 材質スチール+メラミン焼付塗装 寸法(mm)W550×D505×H130 ライトグレー 梱包内容1個口/620×585×160mm・約12.9kg
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

サンワサプライスタンド
MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。
付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具手袋 フレームグレー キャスターあり キャスター径(Φmm)50 組立時間20分 サイズ(mm)【六角レンチ】4 総耐荷重(kg)80 アジャスターなし マンセル記号N7.5 組立人数2
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷

サンワサプライスタンド
MR-FA60H、MR-FAK60H、MR-FAP60H、MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。
付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具手袋 フレームグレー キャスターあり キャスター径(Φmm)50 組立時間20分 サイズ(mm)【六角レンチ】4 総耐荷重(kg)80 アジャスターなし マンセル記号N7.5 組立人数2
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

サンワサプライスタンド
MR-FA4545、MR-FA5555用スタンドです。立ち作業に便利です。キャスターは大型(Φ75mm)を採用しています。中棚はP50で5段階の設定ができます。
仕様重量:約16.6kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:80kg 付属品中棚×1枚、組つけ用ボルト(M6×40)×4 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)W558×D598×H800 ライトグレー 梱包内容1個口/805×625×135mm・約18.5kg
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

eデスクハンギングバー用ディスプレイブラケットです。主にVESA200×100、200×200のねじ穴を搭載したディスプレイ用です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×15、M8×15)各4本 使用工具手袋 サイズ(mm)【六角レンチ】4 RoHS指令(10物質対応)対応 VESA対応100×100 , 100×200 , 100×300 , 100×400 / 200×100 , 200×200 , 200×300 , 200×400 / 300×100 , 300×200 , 300×300 , 300×400 / 400×100 , 400×200 , 400×300 , 400×400 / 600×100 , 600×200 , 600×300 , 600×400 / 800×100 , 800×200 , 800×300 , 800×400
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります