オフィス家具 :「うんち」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用することで19インチマウント部を50mm延長できます。ラックに実装する19インチ機器で奥行が長いために収納できない場合等に有効です。1Uと2U用の2機種が有り、複数個の使用も可能です。
19インチマウント部に実装できる、モニター取付用のフレームです。別売のモニター取付金具(FOTO-MMK□A-N7)を取り付けることで、モニターを設置することができます。19インチマウント部に実装する取付パネルは1U以内に収まっており、取付フレームを開放することで、取付パネルの上下への19インチ機器の実装及びメンテナンスが可能です。取付フレームは最大で約125度まで開放することが可能です。(ラックと設置状況によっては125度以下となります。)。取付可能なモニターの質量は最大5kgです。(フレーム中央取付時)。後面のロッキングワイヤーサドルにより、ケーブルの整線が可能です。上下を反転させて取り付けると、右開き仕様から左開き仕様に変更して使用することができます。
仕様●外形サイズ:W482×H60×D40mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6441-77
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。