オフィス家具 :「ネジ止め」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
FGCシリーズ用の後板です。取り付けは本体の強度が向上するねじ止めです。ハンドル付きです。
SSR2シリーズ分割ラック用の側板です。取り付けはねじ止め式です。上部のコインロックで施錠できます。コインロックは鍵番違い品への変更が可能です。 ・ディンブルキー(150通り) ※ノーマルねじ止め側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。
FGCシリーズ用の側板です。取り付けは本体の強度が向上するねじ止めです。ハンドル付きです。
19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。RKCシリーズのJIS規格用とEIA規格とに機種が分かれています。
モニター取付用のフレームで、システムデスクFOTシリーズやデスクキャビネットRKDNシリーズにモニターを取り付けることができます。別売のモニター固定金具(FOTO-MMK)をWフレームの任意の位置でねじ止めできます。Wフレームの溝の自由な位置にクッションナットM5(PNO-13CN5)を挿入できます。上下2本のWフレームは高さ位置を調整できるので、Wフレームに挿入したクッションナットM5に対してモニターアーム等を取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W920×H332.5×D142.5mm●質量:2.6kg●色/外装処理:B2アルマイト
アズワン品番65-6441-74
1式
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
仕様●外形サイズ:W50×H51×D50mm●質量:0.14kg
アズワン品番65-6458-47
1式(2本)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
仕様●外形サイズ:W55×H123×D55mm●質量:0.33kg●色/外装処理:亜鉛めっき
アズワン品番65-6458-49
1式(2本)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。