ファンプレート等の、ファンモーターを取り付けない箇所の開口部をふさぐカバーです。工具を使わず、リベットで簡単に取り付けできます。UL94V-0適合の難燃性素材(ポリカーボネート)を使用しています。
仕様●外形サイズ:W122.9×H1×D122.9mm●質量:0.02kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6457-89
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の天板です。ファンモーターは120mm角のファンモーターを取り付けできます。ラック上部から強制排気を行なう場合に使用します。目的の仕様に合うように、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。ファンモーターを取り付けない開口部にはファンプレートカバー(RAFM-120APB)を取り付けてください。外装色は2色から選択できます。※ RKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
RNCシリーズのラック本体枠用の天板です。非磁性で軽量のアルミニウム製です。ファンモーター(120mm角の機種)が4個または6個取り付けできます。ケーブル入線用穴(カバー付)を設けています。※ファン天板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
NERシリーズ専用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ラック上面に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)は別売です。
FGCシリーズ用の天板で、ラック上部からファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)取り付けにより、強制排気を行うことができます。入線用穴(カバー付)を設けています。
ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ベンチレーションタイプの天板やルーフトップ取付時に実装します。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガード等取り付けできます。※ ファンモーターは120mm角25mm厚さの機種を使用してください。
ファンモーターの取り付けが容易になる金具です。ファンプレート(FDO-□□□FPW)等にファンモーター(RAFMシリーズ、120mm角のタイプ)を容易に取り付けることができます。
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W662×H48×D1053mm●質量:5.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイ
アズワン品番65-6429-89
1枚
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-03
1式(2個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-02
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。