テンポシリーズ レジカウンター。本体上部には小天板があり、キャッシュレス決済端末やQRパネルなどを設置できます。小天板は内向き・外向きのどちらにも取り付け可能です。天板下には鍵付き引出しを備え、天板と棚板の左右両側に配線用の切り欠きがあります。収納スペースも充実しており、固定棚2枚と可動棚2枚(64mmピッチで高さ調整可能)が付属。お客様側には手荷物台を備えます。レジカウンター単体でも使用できるほか、ハイカウンターと並べることで一体感のあるレイアウトも可能です。鍵付き
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
幅(mm)1100
質量(kg)53.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)618
耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)15、(荷物置き)3
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×618×1000
関連資料組立説明書・取扱説明書(9.07MB)
テンポシリーズ レジカウンター。本体上部には小天板があり、キャッシュレス決済端末やQRパネルなどを設置できます。小天板は内向き・外向きのどちらにも取り付け可能です。天板下には鍵付き引出しを備え、天板と棚板の左右両側に配線用の切り欠きがあります。収納スペースも充実しており、固定棚1枚と可動棚1枚(64mmピッチで高さ調整可能)が付属。お客様側には手荷物台を備えます。レジカウンター単体でも使用できるほか、ハイカウンターと並べることで一体感のあるレイアウトも可能です。鍵付き
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
幅(mm)600
質量(kg)33.8
高さ(mm)1000
奥行(mm)618
耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)15、(荷物置き)3
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×618×1000
関連資料組立説明書・取扱説明書(7.96MB)
レジ周りがすっきり隠れるデザインで収納力豊富なレジカウンターワイド。天板にはキャッシュトレー置きスペース、お客様側には手荷物置き台も付いて機能も充実しています。カギ付き引出し付き。棚板2枚は床上H182.5~630.5mmの間で64ピッチ7段階からお好みの高さに設置できます。レジ置き側の天板と棚板2枚には配線用の切り欠きがあります。鍵2個付属、アジャスター付き。別売りの机上ラックW600と組み合わせて、モニターを置いてもご使用いただけます。
詳細:天板有効寸法(右)W600×450×H126 (左)W429.5×D450×H126 床からH849/天板(小)W477.5×D150×床からH1000/荷物台 W400×D120×床からH707 /引出内寸W550×D342×H115 /配線切り欠きR50 mm。組み立て式(2人以上で約45分)要プラスドライバー
間口(mm)W1099
奥行(mm)D476(荷物台含む596)
高さ(mm)H1000
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)54.1
色ホワイト
耐荷重(kg)天板20、棚1枚あたり約5、荷物台約3
外寸(mm)W1099×D476(荷物台含む596)×H1000
グリーン購入法適合
プリーマ木製シェルフのハイタイプ及び格子型シェルフ(2列5段)に取り付け可能な扉です。取っ手はシンプルなアルミ製、鍵が2個付属しています。組み立て式(2人以上で行ってください)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/取っ手:アルミ
付属品鍵2個
質量(kg)19.5
外寸(mm)W794(1枚あたり397)×D18(取っ手含含む50)×H1796
プリーマシリーズローシェルフ用オプション扉グレー。プリーマ木製シェルフのロータイプ(SHWLS-GY)及びハイタイプ(SHWHS-GY)と格子型シェルフ2列5段(Z-SHWKS-25WGY)の下3段部分に取り付け可能なオプション扉です。取っ手はシンプルなアルミ製、鍵が2個付属しています。組み立て式(2人以上で行ってください)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/取っ手:アルミ
質量(kg)11.7
外寸(mm)W794(1枚あたり397)×D18(取っ手含む50)×H1101
プランシリーズの木製サイドワゴン。引出内部は丈夫なスチール製。上段にはペントレーが、下段には仕切り板が付属しており、A4ファイルから小さな文具まで幅広い事務用品を収納可能です。オールロック機能付き。キャスターの内2個にはストッパーが付いています。
付属品鍵2本、ペントレー1個、仕切り板1枚
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 引出内部・仕切板:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン ペントレー:合成樹脂
幅(mm)400
高さ(mm)590
奥行(mm)475
キャスターあり
均等耐荷重(kg)天板10、上段・中段5、下段10
棚段数(段)3
関連資料組立説明書・取扱説明書(3.85MB)
高さはハイカウンター同等のH1000mm。ロッカー1マスの内寸はW471×D438×H403mmで手荷物から書類まで豊富に収納できます。内部には別売オプション棚板の追加も可能。取り付け位置は7段階から選べます。扉には3桁のダイヤル錠を装備。扉上部にはスリットがあり、開閉や書類の受け渡し等に利用できます。天板には配線用切り欠きがあります。背面は本体同色の化粧仕上げで独立使用が可能なため、間仕切りとしてもご利用いただけます。
用途フリーアドレスのワークスペースで活躍する木製ロッカー(4人用)です。
付属品スパナ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
質量(kg)54.7
均等荷重(kg)天板30、棚板1枚あたり10、底板30
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×438×403
天板厚さ(mm)18
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×1000
関連資料組立説明書・取扱説明書(13.47MB)
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×500×1000
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)471×438×403
Jシリーズのデスクとコーディネートできるインサイドワゴンのウォルナット。
上・中・下段すべてフルオープン。
キャスター取り付け済、引き出し2段目に仕切り板1枚付き、ペントレー付き。
※オールロック機構
付属品鍵2本、ペントレー1個、仕切り板1枚
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、引出内部・仕切り板:スチール(粉体塗装)、取っ手・ペントレー:合成樹脂、キャスター:ナイロン
間口(mm)396
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×550×610
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。