オフィス家具 :「アクリルガード」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
関連キーワード
商品豆知識
接客対応の飛沫感染による感染症対策に利用できる、アクリルパーテーションです。
オフィス、会議室、受付などあらゆるシーンで活用できます。
ガラスと違い、割れにくく軽量です。
はめ込むだけの簡単組み立てなので、急な来客でもすぐに設置できます。
材質アクリル
厚さ(mm)4
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
飛沫を物理的に軽減!!
オフィスの受付けや商談スペース、食堂などにピッタリ!
人が対面になる場所ならどこにでも簡単に設置できる飛沫ガードパネル。
用途オフィスの受付けや商談スペース、食堂などに
材質本体:プリント紙化粧板、表面シート:アクリル板
外寸(cm)75.5×64×30
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
置くだけ簡単設置、面倒な工事不要でご使用いただけます。軽量約1.25kgで移動や持ち運びもラクラク、お好きな場所でご使用いただけます。対面接客や食事、打合せや会議等、透明度が高いアクリル製で顔が見やすく会話もスムーズ、飛沫を遮り安心です。
用途対面接客や食事、打合せや会議等、飛沫が気になるシーンに最適です。オフィスのデスク間の間仕切りに。ウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
セット内容パネル:1枚、架台板:2枚
材質アクリル
厚さ(mm)4.5
幅(cm)60
高さ(cm)45
板幅(mm)架台:100
飛沫対策用アクリルボード。仕切りパネルとして設置可能。タテヨコ両用。厚み3mm。土台厚み5mm。
用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×180×450
1台
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
【飛沫防止・飛沫対策に!】スチール製のクランプでしっかり固定できるアクリルスタンド。机の厚み47mmまで対応可能です。カウンターの奥行に合わせて3段階の調整が可能です。
用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】
仕様ネジ止め箇所:2ヶ所
材質パネル:アクリル、クランプ:スチール
厚さ(mm)クランプ可能なデスク:最大47まで
質量(g)1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パネル:450×3×600 クランプ:40×350×122
穴数アクリル:12ヶ所(縦置きで6ヶ所、横置きで6か所取り付け位置変更可)
設置方式パネル:全部で12パターン
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
飛沫対策用アクリルボード CVG05(日本製)・クランプ固定式で安定します。パネルは全部で12パターンの位置変更が可能。飛沫対策用アクリルボード CVG05(日本製)・固定式サイドパーテーション・カウンター奥行に合わせて3段階の位置調整・クランプは内寸47mm厚めのデスクやカウンターにも設置可能・仕切りパネルとして設置。アクリルで透明・タテヨコ両用。
材質パネル/アクリル、クランプ/スチール(メラミン塗装)カラー:パネル/クリア、クランプ/白固定ネジ数:2ヶ所
厚さt(mm)2.3
パネルサイズ(mm)W450×D3×H600(タテヨコ変更可)
パネル厚(mm)3
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
窓付きの為、書類や物の受け渡しがスムーズに行えます。
オフィスや病院の窓口などで対面からのウイルス対策として使用できます。※「飛沫ガードパーテーション窓付き」のアクリルはクリアのみとなります。
材質ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装
色ボード/クリア、スタンド/アイボリー
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
板厚(mm)3
寸法(mm)スタンド/103×70×54
開口部(mm)250×150
タイプ窓付き
TKG品番9-1648-0301
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。