オフィス家具 :「キーボードレスト」の検索結果

オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSKCRNRSLV デスクエクステンダー/クランプ固定/幅63.5 x 奥行33.2cm/対応天板厚1.2~3.8cm/スチール製/アーム リスト レスト/キーボード マウス台/後付け デスク テーブル 拡張ボード StarTech.com 動画あり
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)5 保証期間5年間 天板厚さ(mm)12.7(最小)~38.1(最大) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)635×332×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

サンワダイレクトリフトアップデスク
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事が出来ます。 ガスシリンダーで高さ調節できるのでサイドのレバーを引いてストレスなく動作します。 高さは125~505mmで無段階可変出来ます。 キーボード台は取外しが出来ますので不要の際は取外して使い頂けます。 1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。 W950の天板で2台のモニタ設置も可能です。 天板中央後部はモニターアームの設置用の穴も搭載しています。
付属品ケーブルタイ×1ケーブルクランプ×4 材質木製(MDF)+PVCスチール+エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D)(mm)【サブテーブル部】880×308 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×415
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース。高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転。調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能。CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き。考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など。柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加 材質スチール 幅(cm)85 長さ(cm)64.5 キャスターあり その他の機能高さ調節:128cm - 160cm 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)1.4
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)15 組立時間10~20分 コンセントあり 引出しなし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトリストアーム(200-TOK011)
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。 2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。 3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。 丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。 アーム自体も丈夫な金属製です。 べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン 耐荷重(kg)リストレスト部分/約11 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バウヒュッテゲーミング座椅子
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 [プロシリーズ]プロゲーマー向けに設計した、最高性能のゲーミング座椅子です。あらゆる体格、ゲームジャンルに対応できるよう各部の機能をアップグレードしています。[ 4Dアームレスト ]「前後」「左右」「上下」「取付け位置」4系統の緻密なポジション調節に対応する、高性能アームレストです。ポジション総数は42(×高さ6cm)にもなり、あらゆる姿勢、ゲームジャンルに対応します。マウスやキーボード操作にこだわるゲーマーにおすすめです。※前後スライド…7段階、左右各調節…3段階、高さ調節…無段階6cm、取け付け位置…2ヶ所アームレスト取り付け位置アームレストを「前寄り」「後寄り」の2ヶ所で取り付け可能です。ゲームのプレイ姿勢は人によって様々。FPSのように前傾姿勢でアグレッシブにプレイするジャンルには前寄り、RPGのようにコントローラーを使って後傾姿勢でプレイするジャンルには後寄りの設置がおすすめです。[ 3Dゲーミングクッション ]従来のクッションと異なる点・専用の金型を使い発泡した、高密度モールドウレタンを採用しています。型くずれしにくい耐久性と高い弾力性が得られます。人体の構造に合わせた3D形状により、優れたフィット感が得られます。ランバーサポートクッション中央の凹みが特徴的なランバーサポートです。両サイドの盛り上がりで脇腹を固定して姿勢を正すことをコンセプトに設計しています。好みがありますが、骨盤の最上部にクッションの最下部が来るように設置すると(ウエストのくびれにクッションがフィットするイメージ)理想的な姿勢をキープしやすくなります。※リクライニングを倒し、寝たままプレイする合は取り外してください。ヘッドレスト首裏のスペースにフィットする形状です。主にリクライニングを深めに倒すときに使用し、寝ながらでも前方のモニターが見やすい角度に視線をキープします。※背もたれを垂直に近い角度でプレイする方は、ヘッドレストを外した方が座りやすいこともあります。カバーランバーサポートとヘッドレストのカバーはファスナーで着脱可能。丸洗いして清潔な状態をキープできます。[ リクライニング ]簡単なレバー操作でお好みの角度で固定可能(最大180度)。休憩に使ったり、ゲーミングデスクと組み合わせて「寝たまま作業ができる」環境を構築することも可能です。※構造上、リクライニング最大角180°で使用すると重みで後方に転倒する可能性があります。[ ファブリック ]ポリエステル100%の張り材を使用。さらっとした肌触りで通気性が良く、長時間の着座でも快適に過ごすことができます。[ ロック付きキャスター ]ワンタッチでON/OFFできるロック機能を搭載したキャスターを採用しています。FPSやRCEなど、短時間の集中力が要求されるジャンルでは、キャスターの転がりを固定することでモニターに集中しやすい環境を作ります。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛部:ポリプロピレン、ポリウレタン、スチール、キャスター:ナイロン 質量(kg)17.5 耐荷重(kg)100 キャスターあり 張地背もたれ部・座部:ポリエステル 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×545(545-1290)×965(335-965) 座高(mm)約145 材質(クッション)ウレタンフォーム
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトリストアーム(200-TOK017SV)
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。 2か所の回転部分でスムーズな動きが可能です。 丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。 アーム自体も丈夫な金属製です。 べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性のあるジェル内蔵です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン シルバー 耐荷重(kg)リストレスト部分/約11 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.18MB)
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。 2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。 3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。 丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。 アーム自体も丈夫な金属製です。 べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。 マウスパッドは取り外し可能です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン 耐荷重(kg)リストレスト部分/約11、マウスパッド部分/約3 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります