オフィス家具 :「コの字 棒」の検索結果

オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間仕切りパネル用クランプ モノタロウ 動画あり
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。 クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。 クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。 プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り 付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ 材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール ホワイト 質量(g)296 最小寸法(mm)140×50×50 クランプ範囲(mm)10~40(天板厚) 最大寸法(mm)180×50×50 最大取付パネル厚(mm)10 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

AIS (エイ・アイ・エス)バルネサイドテーブル
深みのある落ち着いたブラウン×ブラック色が特徴的な、ブルックリンスタイルのシリーズ家具「バルネ」のサイドテーブルです。 太いと重くなりがちなアイアン製ブラックフレームを細くして、お部屋に軽やかな印象を与えてくれます。 フレームはサビに強い粉体塗装を施しているため、キッチンなど水回りでのご使用にもオススメです。 棚板表面は木のような温もりを感じさせる、凹凸感のある造りです。 リアルな木目を再現したPVCシートは、水に強く傷付きにくいため、お手入れが簡単です。 コの字型に設計されたサイドテーブルは、場所を取らずソファ脇にフィットします。 サイドテーブルとしてリビングでグラスやリモコンを置いたり、ナイトテーブルとしてベッド脇でスマホ充電用の台として活用するなど、使い方は様々です。 脚部にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です。安定性を高め、多少波打った床の上などでもぐらつきを抑える事が可能です。 六角レンチ付属。
付属品六角レンチ 材質MDF(PVC張り)、スチールパイプ(粉体塗装) 長さ(mm)340 質量(kg)2.6 ブラウン 高さ(mm)550 奥行(mm)340 耐荷重(kg)5 最大伸長(mm)約5迄 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×55 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×550 寸法(幅W×高さH)(cm)天板下/幅30.4×51.9
1台
4,598 税込5,058
8日以内出荷

サンワダイレクトデスク_ゲーミング
幅が180cm、奥行き110cmのゲーミングデスクです。デスクの中央部の奥行きは650cmですが、左右にコの字状に天板を配置することでコクピットのような囲まれ感がありゲームに集中することができます。天板の幅が180cmあるため、大型のディスプレイを複数設置することができます。大型フックが2個付属し、コントローラーやヘッドフォンを置くことができます。フックは左右天板の手前の他、天板の下に取り付けることもできます。大型のケーブルトレイが2個付属します。天板の下に取り付け可能箇所が5か所あり、使いやすい位置に取り付け可能です。天板の奥側には切り欠きがあり、ケーブル配線用として、モニターアームのクランプ固定箇所として使用可能です。
材質天板/MDF(塩ビシート張り真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1800 ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)1100 使用工具プラスドライバー キャスターなし フレーム色ブラックケーブルトレーなど一部部品が赤色。 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラックカーボン調 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1100×720 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)1800(変形天板) 天板寸法・奥行(mm)1100(変形天板)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります