オフィス家具 :「スペーサーネジ」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
関連キーワード
商品豆知識
幅(cm)75
付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS
質量(kg)12.5
規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400)
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106~1606
適合モニターサイズ32~65型
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ラックに収納した電子機器用のアースバーです。電子機器からのアース線を接続し、バー自体をアースすることで、各機器がアースされます。アースバーを付属のスペーサーとねじで取り付けた場合、ラックとは絶縁されます。別売のグリーンボルトセット(SEVO-0516GBS12)はアース線を結線する際に使用します。
デスクの下が収納空間に!
材質棚板(大・小):スチール(エポキシ焼付塗装)、フレーム・伸縮パイプ・M字フレーム:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ABS樹脂)、スペーサー(大・小)・キャスター:ナイロン、調整ネジ:ABS樹脂、固定ビス・六角ナット:スチール
色ブラック
高さ(mm)450
質量(g)2600
間口(mm)410~600
縦(mm)295
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ディスプレイ上に収納スペースを確保できるシェルフです。
VESA穴を使って固定するのでしっかり固定できます。
1/4”ネジが付属しているのでカメラやマイクの固定が出来ます。
モニターアームとモニタの間に挟んで設置することができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品機器取り付け用:(1/4インチ×8)×3、イモネジ(1/4インチ×9.5)×1 モニタ取付用(M4×16)×4、ワッシャー×4、スペーサー(5mm)×4
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)1.2
寸法D(mm)(天板)86
寸法W(mm)(天板)690
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
強力マグネットで扉をキャッチし、固定します。
トラスコ品番355-2362
セット内容皿木ネジ、スペーサー
幅(mm)40
全長(mm)60
材質/仕上亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
色シルバー
高さ(mm)27
質量(g)204
受けW58Φ×6mm
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。