オフィス家具 :「タブレット立て」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
商品豆知識
モニター台として人気の590mm幅机上台に便利な引出しが付きました。
50cmスケールも収納できるワイド引き出し。
ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。
引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てられます。
材質(本体)スチール、(引出し)ABS樹脂、(レール)硬質塩ビ
有効内寸(mm)560×250×52
耐荷重(kg)15(等分布)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×100
引出し内寸法(mm)537×226×30
コンセントなし
引出しあり
ベッドやソファで使える、折りたたみトレーテーブル。スマホやタブレットを立てて置けるスタンド付き。コードを通せる穴が3箇所あり、作業スペースをスッキリ。重さ1.1kgと軽量で、持ち運びもラクラク。
用途ベッドトレイ、ベッドトレー、トレーテーブル、トレイテーブル、サイドテーブル、テーブル、デスク、机、つくえ、ローテーブル、センターテーブル、コーヒーテーブル、折りたたみテーブル、折りたたみデスク、折れ脚テーブル、リビングテーブル、ベッドテーブル、スタンド、アウトドアテーブル、簡易テーブル、簡易デスクとして。子供、こども、キッズ、リビング、寝室、ベッド、子供部屋、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、パソコン、PC、タブレット、スマホ、新生活、一人暮らし、シングルライフ、単身赴任、ワンルームに。
高さ(mm)250
幅(mm)630
奥行(mm)350
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.1
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×350×250
収納時寸法(mm)幅520×奥行350×厚さ40
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)475×295
50cmスケールも収納できるワイド引き出し。ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てらます。*組み立てに関するご注意商品は組み立て式です。付属の工具で簡単に組み立てられますが、取扱説明書/組立説明書をよくご参照の上組み立てて下さい。特に1天板->2脚->3レールの順番で重ねてネジ止めしますが、レールと脚の順番を間違えると引出しが入らなくなります。
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×52 引出し有効内寸:537×226×30)
材質本体/スチール、引出し/ABS樹脂、レール/硬質塩ビ
質量(kg)2.15
質量(g)2150
間口(mm)590
耐荷重(kg)15
外寸法(横×縦×高さ)(mm)590×250×100
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
収納にこだわったベッドです。温かみのある木目調デザインで、なめらかな質感です。引き出し収納、床板下収納、ヘッドボード部収納とたっぷり収納することができます。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。フレーム内側にはストッパーもついているので引き出しが入り込むのを防ぎます。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや使用頻度が低いお洋服なども収納可能です。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。本やタブレットが立てて収納できるマガジンラック付きです。ヘッドボード前板上部は傾斜がついています。床板は紐付きで簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。
種類チェストベッド
容量(L)引き出し1個あたり:約57
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)引き出し1個あたり:約10
定格周波数(Hz)50/60
引出し内寸法(mm)約:1個あたり:915×436×144
適合厚さ(mm)推奨マットレス:約200
収納の目安引出し:約1個あたり:Yシャツなら18枚
最大使用者体重(kg)約90
収納にこだわったベッドです。温かみのある木目調デザインで、なめらかな質感です。引き出し収納、床板下収納、ヘッドボード部収納とたっぷり収納することができます。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。フレーム内側にはストッパーもついているので引き出しが入り込むのを防ぎます。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや使用頻度が低いお洋服なども収納可能です。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセントが左右2か所付きます。本やタブレットが立てて収納できるマガジンラック付きです。ヘッドボード前板上部は傾斜がついています。床板は紐付きで簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。
サイズダブル
質量(g)91000
種類チェストベッド
容量(L)引き出し1個あたり:約57
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)引き出し1個あたり:約10
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×2096×825
引出し内寸法(mm)約:1個あたり:915×436×144
ベッド寸法(mm)約1362×1932
適合厚さ(mm)推奨マットレス:約200
収納の目安引出し:約1個あたり:Yシャツなら18枚
最大使用者体重(kg)約90
デスクがなくても、ソファー、ベッド、床など、お気に入りの場所で、好きな姿勢で仕事ができる。
集中力がきれたときや同じ姿勢を取ることに疲れたときは、場所や体勢を変えることで気分転換ができる。
天板のサイズは約548×356mm。マウス操作スペースも確保したサイズ。最大17.3インチのノートPCが使用可能です。
天板上部には、筆記用具などが入るトレー付き。最大13.5インチのタブレットも立てられます。
(滑り止めシート付属)アームレスト付で手が疲れにくい、PCが滑り落ちにくい。
裏面はやわらかいクッション付でひざが痛くなりにくい。持ち手付きで持ち運びもカンタン。
スリムな設計で、使わないときはちょっとした隙間に収納できる。
用途デスク
内寸(幅W×高さH)(mm)360×23(スタンドトレー)
質量(g)1800
主要材質MDF・ポリエステル
高さ(mm)356
幅(mm)548
奥行(mm)70
質量(kg)1.8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)548×70×356
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ソファーサイドやベットサイドの小物置きとして最適です。
コの字型設計なのでソファー下やベット下に差し込んでお使い頂けます。
天板はスリッドを入れているのでタブレット、スマートフォンを立てて設置できます。
天板には2P・USBの充電口を付けているので機器を充電しながらお使い頂けます。
電源部分はスライドカバーが付いているので埃の侵入を防ぐ事ができます。
落ち着いた木目調の天板を採用しています。
コード長さ(mm)1800
総耐荷重(kg)3
付属品ケーブルタイ×2
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×450×18
アジャスターなし
材質木製(MDF)+メラミン化粧板 フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
コネクタ形状USBA
定格入力125V、15A
定格出力5V、2.1A
コンセント仕様2P(1個口) 15A 125V(1500Wまで)
高さ調整機能で大人になっても使える!本格的なキッズ用ゲーミングデスク レイズ。デスク下に格納できる「ヘッドフォンフック」と「ドリンクホルダー」付き。組み立てた時に左右どちらでも取り付けが可能です。お好みの位置に設置できるコントローラースタンド付き。様々なコントローラーを収納できます。お好みの位置に設置できるタブレットスタンド付き。画面の見やすさはもちろん、PCモニターに出力する際も便利です。天板の高さを59.5cmから3cm間隔で7段階の調整が可能。最大80.5cmまで上げて使うことができます。天板は幅80×奥行60cmでデスクトップも置ける十分な大きさ。勉強する際にも教科書とノートを一緒に広げることができます。配線用の切り欠き付きなので、コードを挟まず壁にべた付けできます。また、高さの微調整ができる調整脚付き。水平に設置することで、がたつきを防止します。
天板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×620~630×590~800
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高さ調整機能で大人になっても使える!本格的なキッズ用ゲーミングデスク レイズ。デスク下に格納できる「ヘッドフォンフック」と「ドリンクホルダー」付き。組み立てた時に左右どちらでも取り付けが可能です。お好みの位置に設置できるコントローラースタンド付き。様々なコントローラーを収納できます。お好みの位置に設置できるタブレットスタンド付き。画面の見やすさはもちろん、PCモニターに出力する際も便利です。天板の高さを59.5cmから3cm間隔で7段階の調整が可能。最大80.5cmまで上げて使うことができます。天板は幅80×奥行60cmでデスクトップも置ける十分な大きさ。勉強する際にも教科書とノートを一緒に広げることができます。配線用の切り欠き付きなので、コードを挟まず壁にべた付けできます。また、高さの微調整ができる調整脚付き。水平に設置することで、がたつきを防止します。
天板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×620~630×590~800
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。