オフィス家具 :「テレビ会議 マイク」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
商品豆知識
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。
ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。
昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。
薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1500×800×765~1165●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:42.35kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:50kg●出荷形態:ノックダウン組立式●天板昇降範囲:キャスター使用時/H765~1165mmアジャスター使用時/H705~1105mm
アズワン品番65-2290-83
1個
¥88,200
税込¥97,020
翌日出荷
ガスシリンダーを両脚に内蔵させたミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニタアームを取付けることができます。
昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。
天板とフレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックのフレームの組み合わせです。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。
付属品アジャスター(4個)
材質天板/木製(MDF+塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、昇降フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
組立時間30分
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数2
昇降範囲(mm)【天板】765~1165(キャスター使用時)、705~1105(アジャスター使用時)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。