オフィス家具 :「テレビ50インチ」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
関連キーワード
商品豆知識
薄型テレビの上が収納空間に! 収納できるテレビの目安50インチまで
材質棚板・上フレーム(左・右)・下フレーム・補強パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ポリエチレン)、調整ネジ:ABS樹脂、固定ビス(長・短)・六角袋ナット:スチール、保護テープ:発泡ウレタン
寸法(mm)697×378×622~822
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
壁掛け風にテレビを設置できる、壁寄せ式テレビスタンド。80インチまで、最大50kgまでのテレビに対応(VESA規格 : 100×100~600×400mmに対応)。震度7相当の揺れでも転倒しない安定構造。レバー操作でテレビの高さを調整可能。左右15度の範囲で角度も調節可能。支柱背面にはコードを隠して収納可能。背面にはリモコンや携帯ゲーム機も設置できる、収納付き。低床キャスター付きなので、見た目はすっきりして移動をサポート。底板はお手入れもしやすい樹脂加工の木目調のシート張り。工具不要(六角レンチ付属)。転倒防止ワイヤー付属。テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×45、M6×45、M6×40を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)
用途テレビ台として。頑丈 テレビ台 テレビスタンド 無段階ガス昇降 壁寄せ 左右 首振り キャスター付き 左右15度首振り 全体耐荷重50kg 壁寄せテレビ台 ハイタイプ ロータイプ
材質本体:スチール(粉体塗装)、底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)23
幅(cm)80
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×116-150
組立時間約30-40分
自立タイプのWALL TVスタンドV5。お部屋のコーナや部屋の中間地点のような壁から離れた場所にテレビを設置することが可能なので使う場所を選びません。また、キャスター付きでスムーズに移動ができレイアウトの変更やお掃除、テレビの向きの変更も簡単に行えます。ハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせて高さが選べます。取付られるテレビは最大80V型テレビまで対応。対応するテレビサイズは32インチから大型80インチ(重量は50kgまで)。5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは7段階、ロータイプは4段階調節)。目立たない薄型キャスターをベースの裏側にバランスよく配置。取っ手もついているのでスムーズに動かせます。震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。※耐震試験実施済
お部屋のどの位置でも使用できるレイアウト自在な自立タイプ。部屋のコーナーや中央部など壁から離れた場所にテレビが設置できます。リビングだけでなくダイニングでも。オフィス、会議室にも最適。
材質スチール
厚さ(mm)フロントパネル :45
質量(kg)約30
タイプハイ
耐荷重(kg)50まで
棚板数(枚)取付可能:3
棚板耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×62×129~159
塗装粉体塗装
適合モニターサイズ32~80
高さ調節7段階(5cmピッチ)
自立タイプのWALL TVスタンドV5。お部屋のコーナや部屋の中間地点のような壁から離れた場所にテレビを設置することが可能なので使う場所を選びません。また、キャスター付きでスムーズに移動ができレイアウトの変更やお掃除、テレビの向きの変更も簡単に行えます。ハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせて高さが選べます。取付られるテレビは最大80V型テレビまで対応。対応するテレビサイズは32インチから大型80インチ(重量は50kgまで)。5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは7段階、ロータイプは4段階調節)。目立たない薄型キャスターをベースの裏側にバランスよく配置。取っ手もついているのでスムーズに動かせます。震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。※耐震試験実施済
お部屋のどの位置でも使用できるレイアウト自在な自立タイプ。部屋のコーナーや中央部など壁から離れた場所にテレビが設置できます。リビングだけでなくダイニングでも。オフィス、会議室にも最適。
材質スチール
厚さ(mm)フロントパネル :45
質量(kg)約24
タイプロー
耐荷重(kg)50まで
棚板数(枚)取付可能:3
棚板耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×55×102.5~117.5
塗装粉体塗装
適合モニターサイズ32~80
高さ調節4段階(5cmピッチ)
テレビの裏面に簡単取り付け!テレビ裏のスペースを有効活用。 スマートスピーカー(AIスピーカー)・リモコン・録画用HDD・ゲーム周辺機など、テレビ周りの小物が置けて便利。 ルーター・外付けHDD・電源タップなどをテレビ裏にすっきり一括収納。VESA規格対応。テレビ裏のネジ穴にねじ込んで固定するだけなので簡単に設置できます。テレビ裏で隠して収納できるのでテレビ周りをすっきりと整理整頓する事ができます。
付属品テレビ背面固定用ネジ(M4×10mm・M6×10mm・M8×15mm)×各2 M4ネジ用ワッシャー×2 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
薄型テレビの上に設置。リモコンやスピーカーを置ける。テレビまわりのアイテムをまとめてスッキリ。
複数のリモコンをまとめて。VESA規格対応のテレビ裏のネジ穴に固定するだけ。
組立式
付属品テレビ背面固定用ネジ×4、六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
色ブラック
質量(g)約2000
耐荷重(kg)約3
対応薄型テレビの高さ60cm以上 薄型テレビ背面のネジ穴ピッチ:横10~40cm・縦10~45cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の37インチ~50インチの薄型テレビを目安としています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×13×60
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
テレビの裏面に簡単取り付け!テレビ上と裏のスペースを有効活用。テレビ上の天板には、スマートスピーカー(AIスピーカー)・リモコン・録画用HDDなど、テレビ周りの小物が置けて便利。テレビ裏の棚板には、ルーター・外付けHDD・掃除道具・電源タップ・ゲーム周辺機などを隠して収納。テレビの裏面に簡単取り付け!
付属品テレビ背面固定用ネジ(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各4 M4ネジ用ワッシャー×4 棚板高さ調節ネジ・ナット・ワッシャー×各4 六角レンチ・スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
色ブラック
質量(g)約3200
耐荷重(kg)天板・棚板:各約2
対応テレビの高さ60cm以上テレビ背面のネジ穴ピッチ:横10~40cm・縦10~45cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の40インチ~50インチのテレビを目安としています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×20×60
内寸(cm)天板サイズ:約W70×D13×H1、棚板サイズ:約W60×D8×H3(高さ45まで調節可能・2.5間隔)
1個
¥5,200
税込¥5,720
9日以内出荷
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインでおしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。
棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。
ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。
耐震実験済みで、安心設計です。
※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。
※外部機関にて耐震試験を実施済みです。
すべての環境での耐震性を保証するものではありません。
サウンドスピーカーの設置可能です。
※サウンドスピーカー全般に対応しているわけではありません。
高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。
お好みに合わせて、ブラックオーク、ライトナチュラルの2カラーから選べます。
寸法(mm)900×391×1182
質量(g)22000
材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・可動棚板(大・小):プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装)
高さ調節32段階(テレビ)
適合サイズ75インチまで、最大重量50kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。