オフィス家具 :「テンキー 式 電気 錠」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
関連キーワード
商品豆知識
お好みの暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要も無し。暗証番号を4-8桁で2種類設定可能。A4サイズ用紙収納トレー2段。テンキー式。扉の開閉は暗証番号を入力してハンドルを回すだけのキーレスタイプ。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、テンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート
質量(kg)28
内容積(L)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×397×235
施錠方法テンキー式
耐火時間1時間
簡単操作で1~10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も行えます。イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けません。
仕様トレー1枚一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー1枚、ディンプルキー2本
トラスコ品番456-6521
材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート)
質量(kg)60
色ライトウォームグレー
電源単3電池×4本(付属)
施錠方法テンキー(1種類登録可能)(シリンダ錠)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372
耐火時間1時間
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。