オフィス家具 :「フレーム」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
関連キーワード
商品豆知識
組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
材質スチール
厚さ(mm)12
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60
材質(すべり止め)シリコンパッド
透明アクリルで圧迫感の無いシールドスタンド。
新型コロナウイルスやインフルエンザの飛沫感染予防に使用できます。
開口部があるので書類などの受け渡しもラクラク可能!
アルミフレームはサイズを選択する事が可能!
オリジナルの焼付塗装を行ったステンレス足が付属します。
用途飛沫感染予防
開口寸法(mm)480(高さ)
透明アクリルで圧迫感の無いシールドスタンド。
新型コロナウイルスやインフルエンザの飛沫感染予防に使用できます。
開口部があるので書類などの受け渡しもラクラク可能!
アルミフレームはサイズを選択する事が可能!
オリジナルの焼付塗装を行ったステンレス足が付属します。
用途飛沫感染予防
開口寸法(mm)80(高さ)
20 mmのフレーム枠で、スリムなデザインです。グラフィック保護用にアクリル板が2枚付属しています。フレームの角度調整ができます。付属の六角棒スパナで本体に簡単に着脱できます。インラインテーブルと併用する際は、ねじ止め式(50-SFP404)をご使用ください。
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
天然木とスチールをミックスすることで、お部屋をスッキリとした印象にするサイドテーブルです。天板下の棚は本や小物などを収納できます。天板と棚には高級感のある突板を使用しています。スチール脚と天板、棚をそれぞれフラットな面に合わせることで、シンプルながらもデザイン性に優れた仕上げになっています。場所を選ばずお使いいただけます。ベッドサイドやソファ横などに置けるコンパクトなサイズです。スチールフレームセンターテーブルとの併用もおすすめです。お客様組み立てとなります。
材質天然木化粧繊維板、スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)247
質量(kg)約3.8
高さ(mm)500
質量(g)3660
奥行(mm)400
耐荷重(kg)天板10、棚10
キャスターなし
棚板寸法(mm)約217×400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約247×400×500
総耐荷重(kg)天板:10、棚:10
19インチ機器等をキャビネット内の横方向や縦方向にマウントできる19インチフレーム
幅(mm)492
色ブラック
高さ(mm)100
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズCME CRH 他
スクエア基調のシンプルなパーテーションはハイブランドの接客カウンターやハイランクのホテルなどにおすすめ。
材質本体:スチール、透明板:アクリル
幅(mm)840
質量(kg)約2.7
高さ(mm)600
奥行(mm)170
寸法(幅W×高さH)(mm)透明板見寸部分:780×480
木とスチールをミックスしたサイドテーブルです。天板下のメッシュ棚は雑誌などをディスプレイできます。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。場所を選ばずお使いいただけます。ベッドサイドやソファ横などに置けるコンパクトなサイズです。お客様組み立てとなります。
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)247
寸法(mm)メッシュ棚:約217×240×400
質量(kg)2.37
高さ(mm)500
質量(g)2370
奥行(mm)400
耐荷重(kg)天板10、棚2
天板寸法(mm)約247×400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×400×500
天然木とスチールをミックスすることで、お部屋をスッキリとした印象にするセンターテーブルです。天板には高級感のある突板を使用しています。スチール脚と天板をフラットな面に合わせることで、シンプルながらもデザイン性に優れた仕上げになっています。便利な2サイズセットです。用途に合わせて伸縮可能です。バラバラに置いて単品使いもできます。お客様組み立てとなります。
材質天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)大:900、小:550
高さ(mm)大:400、小:300
質量(g)7250
奥行(mm)大:400、小:400
耐荷重(kg)20
棚なし
材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
折り畳み可否不可
奥行(mm)【フレーム脚部】20
高さ(mm)【フレーム脚部】129
仕様B4フレーム
トラスコ品番126-1031
質量(g)420
収納サイズB4
フレーム高さ(mm)23
フレーム奥行(mm)597
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様ワンタッチ組立(底板付)、未組立タイプ
材質スチール
背幅(mm)100
木、スチール、ファブリックをミックスしたサイドテーブルです。丸い天板と布棚はお部屋をかわいらしく演出します。天板下の布棚はブランケットやワインなどを収納できます。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。場所を選ばずお使いいただけます。ベッドサイドやソファ横などに置けるコンパクトなサイズです。フレームは取っ手のような形状で持ち運びしやすい設計です。お客様組み立てとなります。
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、布棚:ポリエステル100%
幅(mm)400
寸法(mm)布:約450×355
質量(kg)2.56
高さ(mm)500
質量(g)2560
奥行(mm)400
耐荷重(kg)全体13、天板10、布棚3
天板寸法(mm)約Φ400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×400×500
視界を塞がずに空間を仕切ることができる格子状のフレームパーテーション。ストールなどを吊り下げて店舗什器としてもおすすめ。
用途パーテーション
仕様完成品
付属品田の字フレーム×2
材質金属(スチール)
幅(mm)900
質量(kg)着4.3
色ブラック
高さ(mm)1000
奥行(mm)30
塗装粉体塗装
脚の種類固定脚
1セット
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
天然木とスチールをミックスすることで、お部屋をスッキリとした印象にするセンターテーブルです。天板には高級感のある突板を使用しています。スチール脚と天板をフラットな面に合わせることで、シンプルながらもデザイン性に優れた仕上げになっています。ゆったり使えるサイズです。お客様組み立てとなります。
材質天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)1000
高さ(mm)400
質量(g)7720
奥行(mm)500
耐荷重(kg)20
棚なし
材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
折り畳み可否不可
ほどよい抜け感とサークル型のフレーム形状。オフィスにグリーンを取り入れながら、空間をやわらかく仕切ります。特徴的なフレーム形状で、横並びに配置できます。キャスター付で左右方向への移動が簡単です。
材質グリーン:人工植物(ポリエチレン)、フレーム:Φ19mmスチールパイプ・粉体塗装、キャスター:Φ70mmウレタン巻双輪(ブラック)、アジャスター:PE樹脂(ブラック)
幅(mm)1115
質量(kg)9
高さ(mm)1500
奥行(mm)360
脚の種類キャスター
天然木とスチールをミックスすることで、お部屋をスッキリとした印象にするセンターテーブルです。天板には高級感のある突板を使用しています。スチール脚と天板をフラットな面に合わせることで、シンプルながらもデザイン性に優れた仕上げになっています。コンパクトサイズで、1人暮らしにおすすめです。お客様組み立てとなります。
材質天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)800
高さ(mm)400
質量(g)5540
奥行(mm)400
耐荷重(kg)20
棚なし
材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
折り畳み可否不可
オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。
フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
材質パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア、 表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:PVC、脚:ABS樹脂
タイプ連結型
奥行(mm)30
パネル厚(mm)30
脚の種類アジャスター付
シンプル構造のフレーム脚タイプ。
大型プリンタにも対応します。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板
質量(kg)15
キャスターあり
本体質量(kg)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
奥行60cmなので、省スペースのオフィスにおすすめ。
配線用の切り欠き付き。
アジャスター付き。
材質天板:低圧メラミン(芯材:パーティクルボード)18mm厚、エッジ:塩化ビニル、フレーム・幕板:スチール/粉体塗装
高さ(cm)70
奥行き(cm)60
モダンなブラックフレームデスク。
配線用の切り欠き付き。
アジャスター付き。
材質天板:低圧メラミン(芯材:パーティクルボード)18mm厚、エッジ:塩化ビニル、フレーム・幕板:スチール/粉体塗装
高さ(cm)70
奥行き(cm)70
1台
¥38,980
税込¥42,878
22日以内出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH710~1210mmまで可動します。フレームは幅方向に可変します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを3ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます(出力:**A)※充電用のケーブルは付属していません。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。※本製品にはデスク天板は付属していません。木製天板をご用意いただきフレームを天板サイズに合わせて取り付けて頂く必要があります。
付属品ケーブルタイ、アジャスター、木製天板取付け用木ネジ(4.2×16/26本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)850~1290
質量(kg)19.9
高さ(mm)710~1210
奥行(mm)600
使用工具プラスドライバー, 手袋
定格電圧100~120
耐荷重(kg)70
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)約3000
騒音値(dB)50以下
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
最大速度(mm/sec)25
アジャスターあり
六角レンチ(mm)2.5, 4, 5
組立人数2
昇降範囲(mm)710~1210(アジャスター使用時)
サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
収納力を拡張できる、デスクに後付け可能なクランプ式デスクラック
セット内容パイプフレーム(大)×1、パイプフレーム(中)×1、パイプフレーム(小)×1、棚板(大)×1、棚板(小)×2、クランプ×2、クランプ用保護シール×2、棚板取り付け金具(大・左用)×1、棚板取り付け金具(大・右用)×1、棚板取り付け金具(小・左用)×2、棚板取り付け金具(小・右用)×2、フェルトボード×1、フェルトボード用マグネット×2、フェルトボード取り付け紐×2、フェルトボードナット×2、小ネジ×30、クランプ取り付けネジ×4、フェルトボードネジ×2、天板固定ネジ×1、Oリング×1、六角レンチ×1、日本語取扱説明書
材質合成樹脂化粧パーティクルボード/アミノアルキド樹脂塗装/鉄/エポキシポリエステル
質量(kg)約8.6
サイズ本体:幅1150×高さ640×奥行230(mm)※クランプ取り付け時、最大高さ830mm
耐荷重(kg)【静荷重】棚板(大):約10kg、棚板(小):各約5kg、フェルトボード:約3kg
保証期間購入日より12カ月
取付可能寸法(mm)厚み:約15-65、奥行:約65、幅:12以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
明るく開放感のあるオフィスに最適なホワイトフレームデスク。
配線用の切り欠き付き。
アジャスター付き。
材質天板:低圧メラミン(芯材:パーティクルボード)18mm厚、エッジ:塩化ビニル、フレーム・幕板:スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)30
高さ(cm)70
奥行き(cm)70
ワークスペースを拡張することができるサイドデスク。
デスク単体としても省スペースでご利用いただけます。
配線用の切り欠き付き。
アジャスター付き。
材質天板:低圧メラミン(芯材:パーティクルボード)18mm厚、エッジ:塩化ビニル、フレーム・幕板:スチール/粉体塗装
幅(cm)120
高さ(cm)70
奥行き(cm)45
奥行45cmのスリムタイプ。
窓際や壁面の新たなワーキングスペースやリフレッシュコーナーに設置できます。
天板の中央奥に配線用の切り欠き付き。
アジャスター付き。
材質天板:低圧メラミン(芯材:パーティクルボード)18mm厚、エッジ:塩化ビニル、フレーム・幕板:スチール/粉体塗装
幅(cm)120
高さ(cm)100
奥行き(cm)45
奥行45cmのスリムタイプ。
窓際や壁面の新たなワーキングスペースやリフレッシュコーナーに設置できます。
天板の中央奥に配線用の切り欠き付き。
アジャスター付き。
材質天板:低圧メラミン(芯材:パーティクルボード)18mm厚、エッジ:塩化ビニル、フレーム・幕板:スチール/粉体塗装
質量(kg)14.4
幅(cm)120
耐荷重(kg)20
高さ(cm)100
総耐荷重(kg)20
奥行き(cm)45
自由自在にテーブルレイアウトが変更可能。
面談やミーティング、ワークショップにランチまで、利用内容や人数に合わせて、自由自在にテーブルレイアウトが変更可能。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC ソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン65Φ アジャスター付
寸法(mm)1200×600×720
自由自在にテーブルレイアウトが変更可能。
面談やミーティング、ワークショップにランチまで、利用内容や人数に合わせて、自由自在にテーブルレイアウトが変更可能。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC ソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン65Φ アジャスター付
寸法(mm)1200×520×720
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。