オフィス家具 :「天井 化粧 ボード」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
商品豆知識
収納家具【DEALS-ディールズ-】上置き60cm、木目模様が美しい収納家具の上置き専用棚!
日本製エコファ化粧紙で抗菌・防臭・有害物質を分解!
シリーズでの使用可能でお部屋のレイアウトが広がります!
高さを調整できる可動棚
天井に突っ張れるから転倒対策もバッチリ!
上置きで天井までの壁面収納に!
材質パーチクルボード、MDF
質量(kg)(約)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59×37×50~67
表面プリント化粧合板、PVC(エコファ)
天井に突っ張るだけで設置できる
用途小物や雑誌類もキレイに収納できる
材質スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード、PE、ABS樹脂、TPR、PP、
色ブラウン
区分新品
サイズ(mm)(約)800×240×2020~2600
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。
各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。
用途天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。
各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。
耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)20、(全体)180
お部屋の空間を利用して、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。棚板はサイズが違う2枚付きです。ハーフ棚板を上部に設置すれば、ワンピースなどの長物も掛けられます。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。天井と床で突っ張るだけで設置できるので、簡単に取り付けができます。
付属品フック4個
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)11900
耐荷重(kg)全体15、(棚板1枚あたり)3、フック1個あたり1.5
棚板数(枚)棚板1枚、ハーフ棚板1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×192×2014~2665
天井まで収納に使える、突っ張り固定式のオープンラック。工具不要(六角レンチ付属)。全段高さが変えられる可動棚仕様。
A4ファイルまで対応可能な奥行設計。棚板は傷や汚れに強い、メラミン樹脂加工。背面にクロスバーで補強。脚にはアジャスター付きでガタつきを緩和。
棚板は約4cm間隔で可動(上段22段階、下段21段階)。中央部は約12cmの空間。棚板はノブをひねるだけで着脱できる金具仕様。
棚下金具の飛び出し:厚み約1cm
最下段設定時、棚板下から床までの隙間:7.5cm
用途本棚、ラックとして。つっぱり ラック オープンラック フリーラック パントリー 棚 A4 ファイル 絵本 収納 マンガ コミック 漫画 隙間収納 隙間ラック すき間 隙間
材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール粉体塗装
奥行(mm)300
高さ(cm)200-260
組立時間約60分以上
天井まで壁面を活用できる、突っ張り固定式の大容量本棚。コミック・文庫本・DVD・CDなどソフトを無駄なく収納できるスリムタイプ。奥行18.5cm薄型サイズなので廊下等にも設置可能。背面幅木カットで壁面にピッタリ配置。2cm間隔の細かな棚板可動域で、本を無駄なく収納。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして
材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
棚板数(枚)1(固定式)、3(可動式)、4(連結部・下段可動棚)
耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体150
高さ(cm)(本体ラック部のみ)207-231、(突っ張り金具を含む)215-250
長さ(cm)(突っ張り金具最小)5
組立時間約40-60分
仕様【上段用稼動棚】2cm間隔/34段階調節、【連結部】2cm間隔/11段階調節、【下段】2cm間隔/(上)13段階(下)31段階調節
お部屋の空間活用で、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。フックを活用し、魅せる収納としても大活躍します。壁際収納で省スペースでの収納が出来ます。天井と床でつっぱるだけで設置できるので、女性でも簡単に取り付けができます。
付属品フック4個
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)全体15、(棚板1枚あたり)3、フック1個あたり1.5
棚板数(枚)2
人気キャラクターのミッキー・プーのデザインの家具シリーズです。ポップなカラーでお部屋を明るく彩ります。お部屋の空間を利用して、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。棚板はサイズが違う2枚付きです。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。天井と床で突っ張るだけで設置できるので、簡単に取り付けができます。圧迫感がないので間仕切りとしてもおすすめです。お客様組み立てとなります。
付属品フック4個
材質スチール(エポキシ塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
質量(g)11900
耐荷重(kg)全体15、(棚板1枚あたり)3、フック1個あたり1.5
棚板数(枚)棚板1枚、ハーフ棚板1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×192×2014~2665
ディスプレイ収納が出来る突っ張りテレビスタンド。
設置には穴あけが不要なので、天井と床でしっかり固定でき、賃貸住宅でも安心してお使い頂けます。
テレビの上のデッドスペースをオシャレに有効活用できます。
テレビ位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。
幅60cm、奥行35cmなので、お部屋をスッキリみせることができます。
可動棚にはAV機器や小物雑貨を置いてオシャレに魅せる収納を楽しめます。
テレビは32~65インチまで対応です。
用途リビングに置くテレビスタンドとして
材質スチール/パーチクルボード、表面加工:粉体塗装/メラミン化粧板
質量(kg)19.6
幅(cm)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×35×200~260
組立時間45分
扉付き、セミクローズ型ワークブースです。
パネル二重構造になっており外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。
外側の音源が約12db、内側の音源が約20db低減されます。
フェルトパネルは再生PET樹脂を使って成型されています。
外への音漏れを軽減するはめ込み式天井が付属しています。内部の音を外へ出しにくくするための前方用パネルとデスク部を明るくしたい際の後方用パネルを同梱しています。
液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き
内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。
PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵
当製品にはリサイクルPET60%のフェルトパネルを使用しています。
付属品キャスター(直径60mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み)
材質張地/布、芯材/木製(MDF)・フェルト(PET)、フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
高さ(mm)天板までの高さ/720
電源15A・125V(合計1500Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、プラグ仕様/2P、差込口/2P(2個口)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1176.5×1924
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/952×400×18
パネル厚さt(mm)22
アジャスターあり
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900
幅(mm)1510
奥行(mm)1000
質量(kg)58.8
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1447×937×1876
材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、扉下フレーム・金属ピン/スチール、テーブル/メラミン化粧板、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、キャスター/ナイロン・スチール
有効間口(mm)600×1799
組立時間(目安)30分程度/2人以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:約900×500×(設置)700
仕様電源タップ付 天井開口(フルオープン)
取扱説明書(1.69MB)
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900
幅(mm)1000
奥行(mm)1510
質量(kg)60.5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)937×1447×1876
材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、扉下フレーム・金属ピン/スチール、テーブル/メラミン化粧板、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、キャスター/ナイロン・スチール
有効間口(mm)600×1799
組立時間(目安)30分程度/2人以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:約900×500×(設置)700
仕様電源タップ付 天井開口(フルオープン)
取扱説明書(1.55MB)
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900
幅(mm)1510
奥行(mm)1000
質量(kg)60.7
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1447×937×1876
材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、扉下フレーム・金属ピン/スチール、テーブル/メラミン化粧板、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、キャスター/ナイロン・スチール、換気ファン/PP・ABS・スチール、換気ファンダクト/スチール
有効間口(mm)600×1799
組立時間(目安)30分程度/2人以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:約900×500×(設置)700
仕様電源タップ付・換気ファン付 天井開口(セミオープン)
取扱説明書(1.76MB)
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。