オフィス家具 :「工場用衝立」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
商品豆知識
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。
高さ(mm)1200
仕様柱/安定板付×2本、組立式
奥行(mm)400
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。
仕様組立式
セット内容柱/安定板付×1本
材質上部パネル/透明アクリル、下部/アルミ複合板
タイプ単体
奥行(mm)400
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
色グレー
脚の種類アジャスター付
超軽量タイプです。施工が簡単に行えます。
色半透明
間口(mm)600
高さ(mm)1800
仕様完成品
トラスコ品番466-3969
材質フレーム:アルミ(A6063S-T5)パネル:ポリカーボネート(厚み4.5mm)
幅(mm)600
厚さ(mm)40
質量(kg)8.5
タイプ連結型
奥行(mm)40
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。
仕様柱/コーナー用×1本、組立式
パネル厚(mm)30
アルミ製の簡易衝立です。防炎性のある透明フィルムです。別売のキャスターを付けると移動式にできます。
用途工場や作業場の間仕切りに。防塵対策に。簡易の安全フレームとして。
仕様組立式
材質フレーム:アルミニウム合金、シート:防災軟質塩化ビニール
色透明
奥行(mm)600
2018年トラスコ掲載ページ10 0775
軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
材質パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様単体用
厚さ(mm)30
タイプ単体用
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。
仕様組立式
セット内容柱/安定板付×1本
材質上部パネル/透明アクリル、下部/アルミ複合板
タイプ直線増結
奥行(mm)400
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800
高さ(mm)1602
材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)6.9
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602
アズワン品番64-0844-83
パネル厚(mm)4
脚の種類自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。
高さ(mm)1200
仕様柱/安定板付×1本、組立式
奥行(mm)400
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。
仕様組立式
セット内容柱/コーナー用×1本
材質上部パネル/透明アクリル、下部/アルミ複合板
厚さ(mm)30
タイプコーナー増結
奥行(mm)30
ハンドリング性に優れ、セッティングもカンタン。軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。耐候性・耐久性とも万全の配慮。パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル。樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
用途シンプルなデザインの工場現場用衝立です。
材質パネル:アルミ複合板、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
高さ(mm)990
グリーン購入法適合
脚の種類固定足(別売りキャスター装着可能)
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
色フレーム:ホワイト
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石
材質(脚ベース)スチール
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(0.9MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
専用ベルトパーテーションに取付し、工場や倉庫の区画整備や注意喚起に。
用途332160 RBB-1TRに使用する場合は、プラスドライバーが必要です。
仕様RBBシリーズベルトパーテーション専用
材質ベルト/ポリエステル
質量(g)300
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(m)2
縦(mm)920
横(mm)890
ブラック枠でオフィスや工場にマッチする、書き消しや掲示の出来るパーティションです。書き消しが出来て、マグネットが使えます。スタッキングができてスッキリ収納できます。
用途オフィス、カフェ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
材質表面材:両面ホーローホワイト 枠:アルミ ベース:スチール
表示板面:無地/無地
タイプ両面脚付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)947×557×1850
寸法(幅W×高さH)(mm)板面:919×1650
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)883×1607
質量(kg)18
枠の色ブラック
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
突然の打ち合わせにも対応。デザイン性・機動性に優れた脚形状
おしゃれなオフィス家具にあわせやすいスマートな脚形状。移動時に踏み出す足の動きを妨げず、軽量で機動性・安定性にも優れています。
工場現場でも、働き方改革により、執務スペースや会議室が見直され、多彩なミーティングスペースが増えてきています。
パーテーションホワイトボードがあれば、サッと空間を仕切って、あらゆる場所がミーティングスペースに早変わりします。
また、掲示物の貼り付けや工場内研修(グループワークなど)でも活用できます。
使用しない時は、重ねてコンパクトに収納可能(スタッキング対応)
プラスのパーテーションホワイトボードは、バリエーション豊富なので、オフィス環境に合わせた仕様の製品を採用いただくことで、工場現場での情報共有を活性化させることができます。
ホワイトボード板面は、スチール鋼板です。
プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。
仕様両面スチール:無地/無地
付属品トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)
材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式
幅(mm)956
質量(kg)10.7
高さ(mm)1800
奥行(mm)572
キャスターストッパー付(全個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×572×1800
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1176
製品サイズ(mm)W956×D572×H1800
脚の種類キャスター付き
オフィスの多彩なミーティングスペースに対応できる片面が掲示版のパーテーションホワイトボードです。
ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。
ミーティングスペースを自由にレイアウトしたい方に、便利にお使いいただけます。
工場現場でも、働き方改革により、執務スペースや会議室が見直され、多彩なミーティングスペースが増えてきています。
パーテーションホワイトボードがあれば、サッと空間を仕切って、あらゆる場所がミーティングスペースに早変わりします。
また、掲示物の貼り付けや工場内研修(グループワークなど)でも活用できます。
使用しない時は、重ねてコンパクトに収納可能(スタッキング対応)
プラスのパーテーションホワイトボードは、バリエーション豊富なので、オフィス環境に合わせた仕様の製品を採用いただくことで、工場現場での情報共有を活性化させることができます。
ホワイトボード板面は、スチール鋼板です。
プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。