オフィス家具 :「昇降 台 電動」の検索結果

オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
関連キーワード
96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さメモリー機能付きの電動昇降デスク。メモリー機能を使えばワンタッチで設定した高さに昇降できる※4つまで登録可能。1cm単位の細かい高さ調節ができる。
用途自宅でのお仕事・勉強、シェアオフィス、コワーキングスペースに。パソコンデスク、OAデスク、オフィスデスク、会議テーブルとして。 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:エポキシ樹脂塗装 質量(kg)40 消費電力(W)240 電源AC100V(50/60Hz) 耐荷重(kg)80 コード長さ(m)2 材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:エポキシ樹脂塗装 組立時間60-90 昇降方式電動式 昇降範囲(mm)710~1170
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH714~1214mmまで可動します。立ち、座りを繰り返す作業や操作する機器に合わせて位置を変える作業、組立作業に最適な作業台です。天板部均等耐荷重は200kg、中心耐荷重は100kgの高耐荷重仕様です。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
用途耐荷重200kg、工場などでの作業台に最適な電動上下昇降作業台。 質量(kg)60.5 付属品アジャスター 材質天板・脚フレーム/スチール(ポリエステル樹脂系粉体塗装)、リフティングコラム(昇降フレーム)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 長さ(m)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×714~1214 アズワン品番64-0845-97 昇降範囲(mm)714~1214
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

ボタン1つで無段階高さ調節可能 デスクの裏にはコードをまとめるトレー付 デスク上に重いものを乗せたままでも昇降可能です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1200×700×720~1200mm●天板サイズ:幅1200x奥行596mm●重量(g):31.8kg●材質:天板:メラミン化粧板、フレーム:スチール(紛体塗装)、モーター●耐荷重:50kg(昇降時:20kg)●定格入力電圧:AC100V-240V●定格消費電力:150W●連続使用時間:連続使用2分、停止18分●使用温度:0~40℃●最大速度:25mm/s(昇降)●必要工具:+ドライバー、メジャー アズワン品番65-2290-01
1台
64,100 税込70,510
翌日出荷

アイリスオーヤマ電動昇降テーブル
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200 高さ(mm)720~1200 奥行(mm)650 使用工具プラスドライバー、メジャー 耐荷重(kg)50 使用温度(℃)0~40 定格消費電力(W)90 定格入力電圧(V)AC100~240 主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター 連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18 材質(天板)メラミン化粧板 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600 最大速度(m/sec)25 昇降方式電動式 昇降範囲(mm)720~1200
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電動上下昇降デスク
エコ商品
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち、座りの姿勢を取れる。 天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。 定期的に立つ時間を作って、立ったり座ったりをバランスよく行うことで疲労を軽減でき、効率アップにもつながります。 立つ・座るを切り替えれば、気分転換になり集中力が向上し、生産性が10~20%アップするというデータがあります。ミーティングなども立って行えば、短時間で進み効率も上がります。 立ったままミーティングを行えば、座ったまま行うよりもメンタルが活性化されて集中力が向上するので、意見交換が活発になります。また、立つ・座るの動作が無いのでデスク間の移動がスムーズになり、社員同士の協力意識も向上したというデータもあります。 電動式なので、ボタンを押すだけでラクに上下昇降できます。 天板は高さ630~1280mmまで可動します。 障害物を検知し瞬時に下降運動を止める、障害物検知機能付きで安心です。
高さ(mm)630~1280 グリーン購入法適合 昇降範囲(mm)630~1280
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm YAMAZEN(山善) 動画あり
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。高さ設定メモリー機能(3パターン)で高さを記憶させて、ボタン1つでお好みの高さに自動調整。衝撃検知センサー搭載:昇降中に障害物にぶつかった際は動作をストップして逆方向に5cm戻るので安全にご使用いただけます。熱・水・キズ・汚れに強い天板を採用。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。
用途職場や自宅の仕事デスクに最適。電動昇降式/スタンディングデスク/立ち/立ち仕事/スタンディング/デスク/スタンドデスク/パソコンデスク/PCデスク/フリーデスク/机/会議/テーブル/シンプル/おしゃれ/北欧/電動/昇降/昇降式/昇降デスク/上下/上下昇降/伸縮/高さメモリー付き/高さ調整/パソコンデスク/オフィス/事務/仕事/ワーク/書斎/大人/在宅勤務/在宅ワーク/テレワーク/リモートワーク 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)1200 質量(kg)31 高さ(mm)710~1160 奥行(mm)600 消費電力(W)72(USB未接続時) 耐荷重(kg)60(均等荷重) 材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 均等耐荷重(kg)60 組立時間約30-40分 昇降方式電動式 USBポートType-A×1、Type-C×1 昇降範囲(mm)710~1160 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Asmix(アスカ)電動昇降デスク
座りすぎがもたらす健康被害の解消をサポートします
用途電動 昇降デスク PCデスク オフィスデスク 高さ調整 フリーアドレス 会議 付属品取扱説明書(保証書)、組み立てガイド、六角レンチ大x1、六角レンチ小x1 材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール 安全機能チャイルドロック
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク_電動昇降
電動モーター(1モーター)により天板位置を昇降させることが出来ます。天板奥行きは600mmです。天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH730~1180mmまで可動します。スイッチは上下ボタンのみのシンプルタイプです。クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。ローコストタイプではありますが、スムーズな昇降移動が行えます。
付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)500 幅(mm)1200 質量(kg)24.4 高さ(mm)730~1180 奥行(mm)600 使用工具プラスドライバー, 手袋 定格電圧100~120 耐荷重(kg)50 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 コード長さ(mm)約3000 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 昇降速度15mm/s 六角レンチ(mm)4, 5 組立人数2 昇降範囲(mm)730~1180(アジャスター使用時) 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様昇降範囲:74-124cm、脚段階:2段階 幅(mm)1200 質量(kg)30.4 高さ(mm)738 奥行(mm)600 耐荷重(kg)50 寸法(cm)脚幅:116.4 天板寸法(cm)120×60×2.8 昇降速度25mm/s 昇降範囲(mm)738 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

血液循環を促進する電動昇降式スタンディングデスク・テーブル。身長や作業内容に応じて、73.5cm~123.5cmまでの天板高さ調節が可能。天板の高さを4パターン設定可能。天板昇降時に何かに接触すると自動でストップする安全機能付き。天板耐荷重は安心の70kgで、大型モニターやPC関連機器を置いても問題なし。天板はメラミン化粧板を採用し、軽く拭くだけの簡単お手入れ
付属品結束バンド 材質天板:メラミン化粧板、フレーム:スチール モーター1台 騒音値(dB)50 機能アジャスター/高さ4段階記憶機能/PSE取得 棚板耐荷重(kg)70 天板厚さ(mm)20 昇降速度25mm/s 脚部構造2コラム
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH710~1210mmまで可動します。フレームは幅方向に可変します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを3ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます(出力:**A)※充電用のケーブルは付属していません。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。※本製品にはデスク天板は付属していません。木製天板をご用意いただきフレームを天板サイズに合わせて取り付けて頂く必要があります。
付属品ケーブルタイ、アジャスター、木製天板取付け用木ネジ(4.2×16/26本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)850~1290 質量(kg)19.9 高さ(mm)710~1210 奥行(mm)600 使用工具プラスドライバー, 手袋 定格電圧100~120 耐荷重(kg)70 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 コード長さ(mm)約3000 騒音値(dB)50以下 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし 最大速度(mm/sec)25 アジャスターあり 六角レンチ(mm)2.5, 4, 5 組立人数2 昇降範囲(mm)710~1210(アジャスター使用時)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動昇降 ゲーミングデスク FlexiSpot 動画あり
耐荷重(kg)50 モータータイプシングルモーター駆動 色(脚部)ブラック 昇降速度25mm/s
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
材質/仕上天板:メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装 高さ(mm)700~1250 奥行(mm)900 間口(mm)1800 電源(V)100V電動昇降式
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライe電動昇降デスク
エコ商品
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。 天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH700~1150mmまで可動します。 昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。 危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。 コントローラーは現在の高さが一目で分かるインジケーターを搭載しています。 また、高さを3ヶ所まで保存できるメモリー機能付きで、お好みの高さまでワンタッチで昇降可能です。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 ※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。 また全ての条件下において動作を保証するものではありません。 脚フレームを左右それぞれ100mmずつ内側へ取り付けることができます。 両サイドにクランプタイプのモニタアームなどを取り付けることができるようになり、組み合わせてミーティングデスクのように使用することができます。 天板メラミンは白色を採用しており、オフィス全体を明るくします。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。 天板にはケーブル口があります。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
天板耐荷重(kg)80(中心50) 付属品ケーブルタイ・アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト ケーブル長(m)3 グリーン購入法適合 昇降範囲(mm)700~1150
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)735~1235 定格電圧(V)100~120 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 コード長さ(mm)3000 速度25mm/s 天板厚さ(mm)25 組立時間40分 総耐荷重(kg)70 組立人数2
1台
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
材質/仕上天板:メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装 高さ(mm)700~1250 奥行(mm)700 電源(V)100V電動昇降式 昇降範囲(mm)700~1250
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
奥行(mm)900 高さ(mm)700~1250 仕様組立式 材質天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装 質量(kg)71 間口(mm)1800 電源(V)100 電源100V電動昇降式 コード長さ(m)(電源)約1.6 昇降範囲(mm)700~1250 天板寸法(幅×奥行)(mm)1800×900
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスチトセ電動昇降デスク《DSDシリーズ》
エコ商品
奥行(mm)700 高さH(mm)720~1200 グリーン購入法適合 有効内寸法・高さ(mm)645~1175 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【組立設置サービス付き】。座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200 高さ(mm)720~1200 奥行(mm)650 使用工具プラスドライバー、メジャー 耐荷重(kg)50 使用温度(℃)0~40 定格消費電力(W)90 定格入力電圧(V)AC100~240 主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター 連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18 最大速度(m/sec)25 サービス分類組立・設置・取付
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン1つで高さを変えられる電動式、健康面にも配慮した快適なワークライフを実現できます。お好みの高さ(72~121cm)に微調整できます。電動式なので力が要らず快適です。ロックボタンを押すと各ボタンがロックされ、誤作動を防ぎます。キーボタンでお好みの高さを4つまでセットできるので、家族の身長に合わせて登録できます。障害物を感知するセンサー付(オン3段階・オフ)。2種類3ヶ所の充電ポート付(TypeA×2・TypeC×1)ですので、デスクワークに便利です。天板表面は強化ガラスでスタイリッシュ。W120×D60cmと大きく、ゆったり使えます。書類や小物がスッキリ片付く引出し付、スライドレールで出し入れラクラクです。天板に脚を取り付けるだけの簡単組立(工具付)。座ったままになりがちなデスクワークが、姿勢を変えることで身体への負担を軽減します。
仕様組立式 材質6mm厚強化ガラス、スチール 幅(mm)1200 質量(kg)38 高さ(mm)720~1210 奥行(mm)600 電源(V)AC100-240 (50/60Hz) 耐荷重(kg)5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×31×4 昇降範囲(mm)720~1210 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全を考慮し、脚部の支柱は丸みを持たせた楕円形に仕上げました。脚部分が電動可能式の為、高さが自在に調整できます。充電可能なUSB端子:携帯やデスクランプなどの充電に使え、デスクワークに便利です。メモリー機能:あらかじめセットした高さ設定を、複数記憶させることができます。ロック機能:誤って触った場合に動作しないよう、ロック機能が付いています。障害物検知機能:物や手が挟まれてしまった場合、すぐに動作をストップする障害物検知機能を備えています。
1台
78,980 税込86,878
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
奥行(mm)700 高さ(mm)700~1250 仕様組立式 材質天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装 電源(V)100 電源100V電動昇降式 コード長さ(m)(電源)約1.6 昇降範囲(mm)700~1250
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デスクの気になるケーブル配線のゴチャゴチャをスッキリまとめるケーブルカバー。蛇腹式コードカバーで電動昇降デスクの昇降に対応します。マグネットで簡単着脱。デスクの高さに合わせてパーツを着脱して長さ調整が可能
用途ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 マグネット着脱 配線隠し 配線整理 ケーブルガイド コードカバー 材質構造部材:ポリプロピレン 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×108
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULTAGE 電動昇降デスク 幅120cm 木製 コイズミファニテック 動画あり
コイズミファニテックULTAGE 電動昇降デスク 幅120cm 木製
ユニバーサルデザインの視点を取り入れたデスクシリーズ。
用途書斎、趣味、テレワーク、ゲーミング、クリエイトなどさまざまな用途に。 仕様個口:2 材質天板/ホワイトオーク突板・プリント化粧板、昇降デスク脚/スチール 幅(mm)1200 ミルキーオークブラック 高さ(mm)630~1280 奥行(mm)680 取扱説明書(3.71MB) 昇降範囲(mm)630~1280 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×680
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
30日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
46日以内出荷

トヨスチール(トヨセット)昇降デスク
エコ商品
スイッチを押すだけで、高さがスムーズにチェンジできます。座位ワークと立位ワークが交互に可能です。天板は電動で無段階に昇降します。異物を察知した場合は瞬時に運転をとりやめ、自動的に位置をわずかに戻す挟み込み防止機能付です。
用途執務机としてもミーティングとしても 材質/仕上天板:メラミン化粧天板、パーチクルボード、脚部:スチール粉体塗装、脚キャップ:ABS樹脂 高さ(mm)665~1250 奥行(mm)700 電源(V)AC100 電源コード(m)約3 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト 昇降範囲(mm)665~1250
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
46日以内出荷

1台
3,698 税込4,068
46日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
46日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
46日以内出荷

サンワダイレクト天板_昇降デスク用
電動昇降デスク用天板です。取付けは木ねじにて行います。天板の角Rは30
仕様本体へはお客様取付け 材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板) 高さ(mm)25 形態組立出荷 天板厚さ(mm)25 昇降範囲(mm)25
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
5,898 税込6,488
46日以内出荷

電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 動画あり
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。 ワンタッチ電動タイプ。 高さ表示&メモリー機能付きリモコン。 4パターン高さ設定メモリー機能。 高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。 安定感のあるしっかりした脚部フレーム。 ガタつきを抑えるアジャスター付。
用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 耐荷重(kg)80(均等荷重) 電源コード(m)2 騒音値(dB)荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5 材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 組立時間約60分以上 昇降方式電動式 昇降範囲(mm)710~1170
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。 作業スペースが広がる、L字型天板。 リモートワークや作業机として丁度いい高さで活躍。 ワンタッチ電動タイプ。 高さ表示&メモリー機能付きリモコン。 4パターン高さ設定メモリー機能。 高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。 安定感のあるしっかりした脚部フレーム。 ガタつきを抑えるアジャスター付。
用途オフィスデスク、テレワーク、在宅勤務、スタンディングデスク、作業台として 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)1400 高さ(mm)710~1170 奥行(mm)100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 電源コード(m)2 均等耐荷重(kg)80 組立時間60分以上 昇降範囲(mm)710~1170 天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×100
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト天板_昇降デスク用_曲線型
電動昇降デスク用天板です。取付けは木ねじにて行います。作業する箇所が大きくカーブしたエルゴノミクスデザインです。天板の角Rは30
仕様本体へはお客様取付け 材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板) 幅(mm)1200 質量(kg)12.4 高さ(mm)25 奥行(mm)600 形態組立出荷 天板厚さ(mm)25 昇降範囲(mm)25 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

介護・福祉施設向けテーブルです。 車椅子に合わせて高さをH650~H750まで3段階50mmピッチで1人で調整できます。 レバー操作により天板フラップが可能です。 キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 コーナー部は従来のソフトエッジ巻よりも弾力性、安全性に優れたセーフティソフトエッジ巻です。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式 キャスター50双輪ナイロンキャスターアジャスト機能4ヶ所 (リフトロックストッパー4個) 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:セーフティソフトエッジ巻 30mm厚 材質(脚部)支柱:スチールパイプ(Φ42.7)、ベース:スチール楕円パイプ (54×28) 焼付塗装 グリーン購入法適合 脚の種類ラチェット昇降式 (50mmピッチ2段階切替)
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コイズミファニテックFamio 昇降デスク W1000×奥行532(600)
正しい姿勢で使いやすい電動昇降デスクシリーズ。
用途デスク 材質主材:繊維版・プリント化粧板、昇降デスク脚:スチール 質量(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×532(拡張天板使用時:600)×620~1270 タイマー機能30/45/60分のリマインダー機能付き。学習時間の管理や座りすぎをお知らせします。
1台
81,980 税込90,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります