オフィス家具 :「暗証番号」の検索結果

オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
関連キーワード
169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS-7121 暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具]暗証番号キーボックステンキー式SONIC(ソニック)[文具](10件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 キーホルダー名札24個吊りで大容量。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数24材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール寸法(mm)215×315×98使用電池単三電池4個使用(別売り)設置方式壁掛け型施錠方法テンキー式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98
ダイヤル式キーボックス ナカバヤシダイヤル式キーボックスナカバヤシ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。
材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン施錠方法ダイヤル錠
キーキャビネットライト Keiden(ケイデン)キーキャビネットライトKeiden(ケイデン)(10件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダイヤル錠
RoHS
貴重品保管庫 エーコー貴重品保管庫エーコー(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。 鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。 暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
用途貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管4桁ダイヤルロック式、検索キー付属品検索キー材質スチール奥行(mm)320間口(mm)416.2
組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付きAsmix(アスカ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
KS-7091 暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具]暗証番号キーボックステンキー式SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数48仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属)材質本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)253×360×98使用電池単三電池4個(別売)設置方式壁掛け型施錠方法テンキー式
セキュリティ金庫 サンワダイレクトセキュリティ金庫サンワダイレクト(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)付属品鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)材質(本体)スチール電源単3乾電池4本色(本体)アイボリー
キーボックス ダイヤル式 モノタロウキーボックス ダイヤル式モノタロウ(33件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠取扱説明書(0.8MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクトセキュリティ金庫(中棚あり)サンワダイレクト
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。 *赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。 中棚があり、収納物を整理できます。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)付属品中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)材質(本体)スチール電源単3乾電池4本色(本体)アイボリー
耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法キーレスタイプ内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段)耐火時間60分サービス分類組立・設置・取付
RoHS
キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨキーボックス KEYSYS テンキータイプコクヨ(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
利便性の高いテンキー式ロックタイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属)施錠方法テンキータイプグリーン購入法適合
エコ商品
EA961KA-42 315x225x135mm 手提げ金庫 エスコ315x225x135mm 手提げ金庫エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個エスコ品番EA961KA-42材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用)質量(kg)3.1規格B5電源単4電池×4本(別売)収納サイズB5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠グリーン購入法適合
エコ商品
CKB-S03-K キーボックス ワイヤータイプ ブラック カール事務器キーボックス ワイヤータイプ ブラックカール事務器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本ブラック質量(g)560、(ネジ等付属品)11ワイヤー長(mm)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40設置方式吊り下げ式関連資料(14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB)施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
ヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式) ブルク ヴェヒターヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式)ブルク ヴェヒター(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個材質本体:スチール奥行(mm)80間隔(mm)【フック】23
ダイヤルカバー TRUSCOダイヤルカバーTRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
他人から暗証番号を見られないようにカバーを後付できます。 取り付けは簡単にできます。
間口(mm)50奥行(mm)22高さ(mm)45材質ABS樹脂質量(g)8
EA983ZA-41 キーボックス 可変ダイヤル/つる有 90×40×186mm エスコキーボックス 可変ダイヤル/つる有 90×40×186mmエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本材質アルミ合金幅(mm)90質量(g)570外寸(mm)90×40×186内寸(mm)64×32×27アズワン品番65-2311-03寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186ツル径(Φmm)約9.64クリアランス(縦×横)(mm)55×40
保管ボックス カール事務器保管ボックスカール事務器
3,490税込3,839
1個
当日出荷
A4書類・クリアファイルや角形2号封筒がそのまま入り、ご家庭やオフィスで書類や貴重品を収納できる『保管ボックス』です。 軽くて扱いやすいプラスチック製です。一万通りの暗証番号(4桁ダイヤル錠)でロックできるので安心安全です。盗難防止には同シリーズのスチール製(HBS-100)がオススメです。 収納物(例):契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機など
用途契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機などの保管管理質量(g)970寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約286×370×77収納サイズA4施錠方法ダイヤル錠
KB-E-36 プッシュボタン式 鍵保管 キーボックス (36本掛け) 日本アイ・エス・ケイプッシュボタン式 鍵保管 キーボックス (36本掛け)日本アイ・エス・ケイ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
用途事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×97×328ライトグレー仕様【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個質量(kg)2.9電源単3形アルカリ乾電池×4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)218×97×328
ロッカー KLタイプ(ダイヤル錠) アイリスチトセロッカー KLタイプ(ダイヤル錠)アイリスチトセ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電源不要の4ケタ暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠 1万通りの組み合わせの中からお好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。
ダイヤル錠ホワイト
EA961KC-31 350x270x220mm/外寸 セキュリティ保管庫 エスコ350x270x220mm/外寸 セキュリティ保管庫エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
B5サイズ収容可。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×220付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキットエスコ品番EA961KC-31材質スチール質量(kg)8.8電源単3電池4本(別売)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×200×216
EA961KC-32 430x370x180mm/外寸 セキュリティ保管庫 エスコ430x370x180mm/外寸 セキュリティ保管庫エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×180付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキットエスコ品番EA961KC-32材質スチール質量(kg)10.9電源単3電池4本(別売)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×320×176
スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 ストア・エキスプレススチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】ストア・エキスプレス
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
組立式のローコストロッカーダイヤル錠タイプ。 更衣室やバックヤードの必需品スチール製ロッカー。 お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプ。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
材質スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×45×185ホワイトダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)38.3×45×185
電子ロック 手提金庫 PLUS(プラス)[文具]電子ロック 手提金庫PLUS(プラス)[文具]
23,980税込26,378
1個
当日出荷
カギをなくす心配のないプッシュボタン式の電子ロック。暗証番号が自由に設定できます(暗証番号は1~8桁まで設定可能)。シリンダー錠のみでもお使い頂けます。小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付き。紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。こ※間口は狭いので、傾けて入れてください。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。使用電池:単3形アルカリ電池の使用をおすすめします。(別売)。※電池寿命は新品入換後約1年です。※カギは非常解錠用に必ず別途保管してください。押し間違いがないよう、大きくて見やすい電子ロックプッシュキーを採用。電子ロックの解錠後は、レバー操作でワンタッチ開閉できます。暗証番号を忘れた時も、鍵による解錠ができるので安心。付属のトレーは、硬貨や小物を整理するのに便利な仕切りつき。解錠する際にプッシュキーを押すと赤ランプ、解錠中は青ランプが点灯するので分かりやすい。4回続けて番号を間違えると、アラームが1分間なり続け、赤ランプが点滅します。電池が消耗すると解錠時「ピー、ピピピッ」とブザーが鳴るので電池交換時期が分かりやすい。電池を交換しても、暗証番号は最後の登録のまま保持できます
用途貴重品や現金の管理や収納に便利な、コンパクトな手提げ金庫付属品鍵2本(解錠用)材質本体=鋼板(スチール)、前面パネル・トレー=ABS樹脂グレー使用電池単3×4本(別売)施錠方法電子ロック、シリンダー錠
EA956VD-28 443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用) エスコ443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)エスコ
39,100税込43,010
1個
翌日出荷
背面に壁面取付用の穴が開いています。 非常解錠キー付ですので、万が一暗証番号を忘れても開けることができます。(2本付)
その他仕様4桁ダイヤル式、番号設定可能、【キーハンガー数】100個付属品壁面取付用ネジ×3本、ワッシャー×3枚エスコ品番EA956VD-28材質スチール寸法(mm)443×55×662(H)質量(kg)6.5ホルダー数100
貴重品保管庫 エーコー貴重品保管庫エーコー
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
暗証番号の盗み見を防ぐ、安心のリターンゼロ機能
用途1つのロッカーを交代で使用可能色(扉)ホワイト色(本体)ホワイト
ミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm ストア・エキスプレスミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cmストア・エキスプレス
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
【商品特徴】狭小スペースなどに最適な、組立式ローコストダイヤル錠のH90cmミニロッカー! 施錠後にツマミを回すとゼロに戻る!暗証番号を崩し忘れる心配がありません。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
用途【セット内容】連結金具・穴埋めキャップ×各4個 。(1)ハンガーパイプ×1付き材質スチール製 粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×45×90
スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 ストア・エキスプレススチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】ストア・エキスプレス(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
組立式のローコストロッカーダイヤル錠タイプ。 更衣室やバックヤードの必需品スチール製ロッカー。 お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプ。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
材質スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×45×185ブラックダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)38.3×45×185
EA983ZA-13 キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付) エスコキーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)エスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。 取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。幅(mm)75仕様番号設定可(4桁ダイアル式)材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮外寸(mm)75×32×122(H)内寸(mm)68×22×90(H)クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ)ツル径(Φmm)10
6282-999 非常解除用検索キー スチール製ロッカー ホワイト用 ストア・エキスプレス非常解除用検索キー スチール製ロッカー ホワイト用ストア・エキスプレス
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
組立式のローコストロッカーダイヤル錠タイプ。 更衣室やバックヤードの必需品スチール製ロッカー。 お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプ。 開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
ホワイト
LK-408-1 キーレスロッカーリゼロ・ロックシリーズ 1人型 エーコーキーレスロッカーリゼロ・ロックシリーズ 1人型エーコー
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
4桁のダイヤルを1~9999任意で設定し扉を閉めると自動的に0000に番号がリセットされます。ツマミを回すと、すべての数字が自動的に「0」に戻るリターンゼロ機能を搭載し、暗証番号の崩し忘れの心配がありません。暗証番号を忘れた際は、管理者用の非常解錠キーで解錠できます。
用途貴重品・携帯電話・スマートフォンなどの保管に。付属品非常解除キー※1物件につき1本トラスコ品番836-2394材質スチールブラック高さ(mm)218タイプ1列1段1人用奥行(mm)421間口(mm)3751マス有効寸法(間口mm)3001マス有効寸法(高さmm)1581マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)300×360×1581マス有効寸法(奥行mm)357
耐火金庫 プレミアムセーフWISE(ワイズ)<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)耐火金庫 プレミアムセーフWISE(ワイズ)<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
豊富な9色のカラーバリエーションから選べる金庫。インテリアに合わせおしゃれにコーディネート。 急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 イメージに合わせワンタッチで交換可能なフロントパネル(別売)。 便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号を2種類設定可能 取り外し可能なアラームが標準装備。傾きや衝撃に対し鳴動。 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の前後に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 庫内を照らすLEDライト付 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 ロック閉め忘れ警報機付き
付属品トレイ1、棚板(可動式)1、ドア裏キーフック、アラーム質量(kg)60収納サイズA4 (横に収納)ロックWiSEテンキー式ロック外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×480×522RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法テンキー式耐火時間60分サービス分類組立・設置・取付
RoHS
手提げ金庫(テンキー)A4 コクヨ手提げ金庫(テンキー)A4コクヨ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
暗証番号で開錠できるテンキータイプの手提げ金庫です。暗証番号は0~9の数字を最大で8桁まで自由に組み合わせて設定できます。 別売のPCロックキットを取り付けられるセキュリティスロットが付いているので持ち去られるリスクを軽減します。 コインカウンターはトレーから取り外して使用できるので、頻繁に使う際などに重宝します。また、カウンターには10枚ごとに刻みが付いているので、素早く集計できます。 A4サイズとB5サイズをラインアップしました。用途に応じてお選びいただけます。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。※開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
仕様鍵2個付き、書類押さえ(フタ裏)付き、シリンダー錠・テンキー付き、単4形乾電池4本付き(お試し用)材質本体:鋼板(焼付塗装)、前面パネル:ABS、トレー:R-ABSサイズA4内寸奥行(mm)228内寸幅(mm)307収納サイズA4高さ内寸(mm)84外寸法・幅(mm)357外寸法・高さ(mm)152施錠方法シリンダー錠、テンキー付外寸法・奥行(mm)259
EA956VG-40 420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用) エスコ420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)エスコ
37,100税込40,810
1個
翌日出荷
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。 壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)付属品鍵2本付エスコ品番EA956VG-40材質スチール寸法(mm)420×70×450(H)質量(kg)11電源単3電池4本(付属)方式【開錠】プッシュボタン式取付穴数4
SB900WD 組立式木製ロッカー Asmix(アスカ)組立式木製ロッカーAsmix(アスカ)
8,698税込9,568
1台
欠品中
スタッキング可能な木製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。手掛かりにもなる書類投函口あり。セキュリティはダイヤル錠3桁で任意に設定可能です。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが15分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール、カギ(緊急解錠用マスターキー)×2本材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF質量(kg)約10.3(組合わせ時)内容1台耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363あり1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
ダイヤル錠ロッカー 生興ダイヤル錠ロッカー生興
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から110日以内出荷
オールメカ式で電源不要のダイヤル錠です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。
ダイヤル錠材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)ホワイト/ホワイト錠耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10グリーン購入法適合
エコ商品
6282-999 非常解除用検索キー スチール製ロッカー ブラック用 ストア・エキスプレス非常解除用検索キー スチール製ロッカー ブラック用ストア・エキスプレス
5,498税込6,048
1本
翌日出荷
組立式のローコストロッカーダイヤル錠タイプ。 更衣室やバックヤードの必需品スチール製ロッカー。 お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプ。 開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
6282-116 ダイヤル錠ミニロッカーホワイト 高さ90cm 2人用 ストア・エキスプレスダイヤル錠ミニロッカーホワイト 高さ90cm 2人用ストア・エキスプレス
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
【商品特徴】狭小スペースなどに最適な、組立式ローコストダイヤル錠の高さ90cmミニロッカー! 施錠後にツマミを回すとゼロに戻る!暗証番号を崩し忘れる心配がありません。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
用途【特記事項】※別売:非常解除用検索キー(品番:6282-999)材質スチール製 粉体塗装質量(kg)11.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×45×90内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)間口約21(庫内約29)×42.5×開口約35.5(庫内約40.5)
貴重品ロッカー 暗証番号錠 仁張貴重品ロッカー 暗証番号錠仁張
79,980税込87,978
1台
30日以内出荷
自立型の貴重品ロッカーです。不特定多数の方のご使用に適したキーレス運用の暗証番号錠タイプです。
用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。1マス有効寸法(奥行mm)200付属品名札入・壁面固定金具・マスターキー1本材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト高さ(mm)1500奥行(mm)2401マス有効寸法(間口mm)1661マス有効寸法(高さmm)1204ケタ暗証番号錠式設置方式自立型
デジタルテンキー式耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火金庫<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。 テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。 安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 セキュリティにも配慮した便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号設定 オン・オフ可能な警報アラーム内蔵 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 電池の消耗を液晶で表示
付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2収納サイズA4 (縦に収納)ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロックRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法テンキー式、シリンダ錠耐火時間120分サービス分類組立・設置・取付
RoHS
H25CS7021 ホテル用金庫 H25シリーズ diplomat(ディプロマット)ホテル用金庫 H25シリーズdiplomat(ディプロマット)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ質量(kg)10容量(L)16RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245
RoHS

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります