オフィス家具 :「書類 保管 金庫」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
商品豆知識
レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、。通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付
材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂
高さ(mm)トレー:20
施錠方法シリンダー錠
A4書類・クリアファイルや角形2号封筒がそのまま入り、ご家庭やオフィスで書類や貴重品を収納できる『保管ボックス』です。
軽くて扱いやすいプラスチック製です。一万通りの暗証番号(4桁ダイヤル錠)でロックできるので安心安全です。盗難防止には同シリーズのスチール製(HBS-100)がオススメです。
収納物(例):契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機など
用途契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機などの保管管理
質量(g)970
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約286×370×77
収納サイズA4
施錠方法ダイヤル錠
収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付
質量(kg)8
外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm
内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
収納サイズA4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式EDL88デジタルテンキー
耐火時間60分
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414
付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9
アズワン品番64-0896-80
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
カギをなくす心配のないプッシュボタン式の電子ロック。暗証番号が自由に設定できます(暗証番号は1~8桁まで設定可能)。シリンダー錠のみでもお使い頂けます。小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付き。紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。こ※間口は狭いので、傾けて入れてください。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。使用電池:単3形アルカリ電池の使用をおすすめします。(別売)。※電池寿命は新品入換後約1年です。※カギは非常解錠用に必ず別途保管してください。押し間違いがないよう、大きくて見やすい電子ロックプッシュキーを採用。電子ロックの解錠後は、レバー操作でワンタッチ開閉できます。暗証番号を忘れた時も、鍵による解錠ができるので安心。付属のトレーは、硬貨や小物を整理するのに便利な仕切りつき。解錠する際にプッシュキーを押すと赤ランプ、解錠中は青ランプが点灯するので分かりやすい。4回続けて番号を間違えると、アラームが1分間なり続け、赤ランプが点滅します。電池が消耗すると解錠時「ピー、ピピピッ」とブザーが鳴るので電池交換時期が分かりやすい。電池を交換しても、暗証番号は最後の登録のまま保持できます
用途貴重品や現金の管理や収納に便利な、コンパクトな手提げ金庫
付属品鍵2本(解錠用)
材質本体=鋼板(スチール)、前面パネル・トレー=ABS樹脂
色グレー
使用電池単3×4本(別売)
施錠方法電子ロック、シリンダー錠
ツインクルスターをモチーフにしたシンプルでエレガントな耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。一見して金庫には見えないデザインの金庫です。イメージに合わせ3色からお選び頂けます。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
質量(kg)60
収納サイズA4 (横に収納)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアロック方式タッチパネル式ロック
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー)
材質本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
驚異の72時間防水に。
独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。
使いやすいロックシステム。
プライバシーを守る鍵付。
仕様UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能
付属品鍵2本、取扱説明書・保証書
色チャコールグレー
施錠方法フラットキー
耐火時間30分
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。
テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。
最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。
最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。
A4紙対応。
テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。
電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法キーレスタイプ
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段)
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本
トラスコ品番859-4200
質量(kg)27
規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズA4サイズ収納可
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364
施錠方法ダイヤル式
耐火時間30分
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。外形がB6サイズより一回り大きいサイズ。中はA6サイズまでの書類を折らずに入れることができます。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付
材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂
質量(kg)1
サイズS
高さ(mm)トレー:20
外形寸法(mm)W197×D164×H80
内形寸法(mm)W175×D128×H60(トレー内蔵時:H40)
収納サイズA6
施錠方法シリンダー錠
書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズA6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×148×65(スポンジの厚さ除く)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
指紋をカギとして利用することで見積書、請求書等、顧客情報の社内重要書類の紛失対策に最適です。
学校などの場合、生徒の住所録・成績表の管理書庫としてもご利用いただけます。
用途指紋認証装置付き書類保管に。
施錠方法指紋認証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×348×H149
開口部(mm)233×H121
速度認証:3秒以内
精度認証:他人誤認率0.001%、本人拒否率0.1%、照合:本人拒否率(FRR)1%以下
電源ACアダプター
付属品ACアダプター、開錠用カギ×2
センサー指紋センサ:ライン式
応答速度他人受入率(FAR)0.1%以下 2.0秒以下
仕様認証ロジック:特徴点抽出方式
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
エンディングノートや大切な書類を保管!万が一の災害や火災などから書類を守る。角2封筒が折らずに入るゆとりの収納サイズ。安心の日本製。ライフプランの整理やご家族へのメッセージにご活用頂けるエンディングノート付き
用途家庭用金庫、店舗用金庫として。耐火/防盗/終活/重要書類/通帳/印鑑/遺言書/実印/権利書/保険証券/保管/コンパクト/防災/防犯
材質スチール、耐火材
A4サイズ手提げ金庫です。シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し安全です。防犯ブザー機能付きで、スイッチをオンにした状態で持ち上げるとブザーが鳴ります。小銭の管理に便利なコイントレーが付いています。A4サイズの金庫なので大切な書類などをきれいに収納できます。グリーン購入法適合商品です。
材質(本体)スチール
質量(g)4100
収納サイズA4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×25.5×15.5
施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠
材質(パネル)前面パネル・トレー:ABS(再生材60.4%使用)
床下埋設型金庫。設置可能な場所が広がり、人目につきにくく金庫を持ち去られる危険がなくなります。お部屋の内観を崩さず、大切なものを保管することができます。扉の開閉はガスダンパー式です。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN King CROWN 床下金庫
付属品鍵×2
質量(kg)60
色オフホワイト
内容量(L)18
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×43.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×21.4×24
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
ダイヤル式耐火金庫。1~2時間一般紙用耐火試験合格品。2時間耐火、急加熱衝撃落下併用試験合格、アラーム付、内容量50L。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN ダイヤル式
付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2
質量(kg)110
色ダークグレー
内容量(L)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×53.9×69.7
施錠方法ダイヤル式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30×49
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
一般紙用2時間耐火性能試験合格、急加熱、衝撃落下併用試験合格。暗証番号を入力してレバーを下げるだけの完全キーレスタイプ。単三アルカリ電池使用。扉が閉まっていても交換可能です。金庫への衝撃、40度以上傾斜した際に反応する警報アラーム付。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー 警報機 引き出しトレー 急加熱落下試験合格
付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2
質量(kg)110
色ダークグレー
電源単3形アルカリ乾電池×4
内容量(L)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×52.9×69.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×300×49
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能。急加熱・衝撃落下併用性能。アラーム付き。一般紙用2時間耐火性能
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠
付属品トレー×4
質量(kg)69
色ブラック
内容量(L)21.9
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×50.5×39.2
施錠方法スーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.5×21.4
1台
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能。一般紙用1時間耐火性能
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠
付属品トレー×4
質量(kg)57
色ホワイト
内容量(L)22.7
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×47.9×36.8
施錠方法スーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×30.5×21.4
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫です。一般紙用1時間耐火試験合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠
付属品トレー×1
質量(kg)50
色ホワイト
内容量(L)20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×43×36.8
施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
一般紙用1時間耐火性能。特殊マグネットロック式。今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN 特殊マグネットロック式 マグネットロック マグネットロックキー マグネットロック錠
付属品トレー×4
質量(kg)57
色ホワイト
内容量(L)22.7
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48.5×36.8
施錠方法特殊マグネットロック式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×0.5×21.4
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
カラフルでスタイリッシュなインテリア金庫。耐火性能に加え、火災時のスプリンクラーや消火放水から収納物を守る耐水仕様もついているので、大切な書類や思い出の品物を安心して保管できます。。
スウェーデン国立研究所(SP)の規格による60分耐火性能試験合格、SP耐火60分試験に基づき、DVD、USBメモリー、メモリーステック等デジタルメディアへの耐火性能を社内試験にて検証、認証。アメリカ、イギリス、ドイツをはじめとする100ヵ国に導入
仕様耐火時間:60分
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法R3 デジタル・ロック
耐火時間60分
高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。警報器付
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 警報器 防犯
付属品棚板×1、鍵付引出し×1
質量(kg)90
内容量(L)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×52×67.7
施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30×49
マグネットの特性を利用した高性能な錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できます。コンパクトなボディの特殊マグネットキーは2つに折り曲げられ、携帯時の収納に便利。A4用紙対応の角2封筒がすっきりと整理できます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN マグネットキー
付属品トレー2枚、鍵2本
質量(kg)85
色ホワイト
内容量(L)53.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×51.2×64.3
施錠方法テンキー式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×31×48.5
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
テンキー錠&電子ロック錠タイプ。マグネットの特性を生かした高性能錠前。ピッキングの心配もなく複製も大変困難なため安心。今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能。耐破壊性能。一般紙用1時間耐火性能
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン 電子ロック錠
付属品トレー×2、鍵×2
質量(kg)85
色ホワイト
電源単3形アルカリ乾電池×4
内容量(L)53.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×51.2×64.3
施錠方法テンキー錠、電子ロック錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×31×48.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン
付属品トレー×4
質量(kg)57
色ブラック
電源単3形アルカリ乾電池×4
内容量(L)22.7
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48.9×36.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×30.5×21.4
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン
付属品棚板×1、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2
質量(kg)90
色ダークグレー
電源単3形アルカリ乾電池×4
内容量(L)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×51×67.7
施錠方法テンキー式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×49
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用2時間耐火性能、急加熱・衝撃落下性能試験合格品。警報器付
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン 警報 アラーム
付属品トレー×7
質量(kg)92
色オフホワイト
電源単3形アルカリ乾電池×4
内容量(L)33
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×47.3×52.8
施錠方法テンキー式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.5×35.4
1台
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
テンキー式 耐火金庫。暗証番号入力のみで開錠ができます。カバー部を閉めると操作部のボタンやハンドルが格納され、すっきりとしたデザインになります。暗証番号は2つまで登録できます。A4サイズの用紙が収納できるトレー、鍵付きの引き出しが付属しています。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー シリンダー トレー 鍵付 引き出し
付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2
質量(kg)78
色オフホワイト
内容量(L)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×47.8×62.8
施錠方法テンキー式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×48.1
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫。一般紙用2時間耐火性能、急加熱・衝撃落下性能試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠
付属品トレー×6、鍵付引出し×1
質量(kg)110
色オフホワイト
内容量(L)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×53.9×69.7
施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30×49
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫。一般紙用1時間耐火性能試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠
付属品棚板×1、鍵付引出し×1
質量(kg)90
色オフホワイト
内容量(L)20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×52×67.7
施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×49
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックの耐火金庫。JIS認証製品。耐破壊性能,2時間耐火性能試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠
付属品トレー×1
質量(kg)110
色オフホワイト
内容量(L)20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.4×53.3×41.7
施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×27×21.4
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックの耐火金庫。JIS認証製品。耐破壊性能,2時間耐火性能試験合格品。A 4 用紙対応の角2封筒がすっきりと整理できます
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠
付属品トレー×2
質量(kg)85
色ホワイト
内容量(L)53.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×50.3×64.3
施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×31×48.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
キングスーパーダイヤル錠で従来のダイヤル錠に比べ、ダイヤル合わせの煩わしさを解消。ダイヤル合わせ後に複製が難しいリバーシブル錠が必要。整理に便利な引出しトレーが4段付属し、A4判までの書類をきれいに収めることができます。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 警報機 引き出しトレー 急加熱落下試験合格
付属品トレー×4
材質鋼板、気泡コンクリート
質量(kg)62
色ダークグレー
内容量(L)20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×45.8×39.2
施錠方法キングスーパーダイヤル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.7×21.4
1台
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫。一般紙用2時間耐火性能、急加熱・衝撃落下性能試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠
付属品トレー×4
質量(kg)62
色オフホワイト
内容量(L)20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×45.8×39.2
施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.7×21.4
1台
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。警報器付
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン 警報 アラーム
付属品トレー×4
質量(kg)37
色オフホワイト
電源単3形アルカリ乾電池×4
内容量(L)20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3
施錠方法テンキー式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.5×21.4
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
指紋を鍵として、簡単便利に高いセキュリティを実現できます。最大で20件登録できます。テンキーもついているので指紋と暗証番号の併用で解錠方法を設定する事も可能です。一般紙用2時間耐火性能試験合格。急加熱・衝撃落下性能試験合格。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN 指紋認証 テンキー 耐衝撃 耐急加熱 トレー付き トレイ付き
付属品トレー×4
材質鋼板、気泡コンクリート
質量(kg)62
色ダークグレー20
内容量(L)20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×46.7×39.2
施錠方法指紋認証式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
指紋を鍵として、簡単便利に高いセキュリティを実現できます。最大で20件登録できます。テンキーもついているので指紋と暗証番号の併用で解錠方法を設定する事も可能です。一般紙用2時間耐火性能試験合格。急加熱・衝撃落下性能試験合格。警報装置付なので金庫の移動や衝撃、無理な開扉操作により大音量96dBの警報音が鳴り響き、盗難防止に大変役立ちます。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN 指紋認証 テンキー 耐衝撃 耐急加熱 トレー 鍵付引出 警報装置 盗難防止
付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2
材質鋼板、気泡コンクリート
質量(kg)110
色ダークグレー
内容量(L)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×53.5×69.7
施錠方法指紋認証式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30×49
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
1
2
次へ
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。