オフィス家具 :「段ボールデスクパーテーション」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
商品豆知識
職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立
材質ダンボール
質量(g)(1個あたり)650
取付方式自立式
間口(mm)800~1200
関連資料(0.76MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)800~1200×600×600
材質(パネル)ダンボール
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
デスクワーク中の飛沫防止対策に役立つデスク用パーテーションです。透明部分が3面にあるため視界を遮りません。組み立ては付属の両面テープで接着するだけで完成。工具などは一切不要です。ダンボール素材のため倒れても割れる心配がありません。
用途受付、オフィス、学校、塾、役所、病院、飲食店での飛沫感染対策用の間仕切りに。対面での接客、商談時に。サイド設置用に。
入数1台
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個
材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式自立式
材質(パネル)PP
段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。外箱もパーテーションとして利用できます。
トラスコ品番263-0935
セット内容パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2
材質段ボール
幅(mm)7600
高さ(mm)1500
取付方式自立式
奥行(mm)210
材質(パネル)段ボール
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを7枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。
枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。
折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約1100gだから持ち運びラクラク。
パネルとパネルはベルクロ(マジックテープ)で接続している為、剥がしてバラにすることもできます。パネル7枚のこの商品を複数購入していただき繋げてご使用頂くことも可能です(但し、全てのパネルを繋げる場合ベルクロが足りなくなりますので、必要な場合は市販でお買い求めください)
こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード
付属品収納バンド
厚さ(mm)0.4
質量(g)1100
取付方式自立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×570×605(組立時/突起物含まず)
材質(フレーム)ステンレス
主材質PET
材質(バンド)ナイロン
材質(パネル)PET
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)T5
取付方式自立式
材質(パネル)ポリプロピレン
色(ジョー)ナチュラル
置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
材質本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー
長さ(mm)100(足部分)
厚さ(mm)10
高さ(mm)373
取付方式自立式
規格耐荷重15kg(等分布)
材質(パネル)スチール
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
展示会、イベント、研修会など利用スペースを設けるときに必要なパーティション。人が隠れるほどの大きさのパーティションは、運ぶのにも保管するのにも手間がかかります。そこで、軽量で耐久性も高いプラスチックダンボール製のパーティションを制作しました。畳んでコンパクト。使用時は大きく広がりしっかり目隠しできます。訪問健康診断など様々なシーンでご使用いただけます。
色白
材質ポリプロピレン
質量(kg)約3.2(1枚あたり)
目付(g/m2)800
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)1700×2380×5(展開時)、1700×476×25(収納時)
1セット(5枚)
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。
アクリル板の厚みは3mmです。
透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
スタンドが2個付いております。
アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション
材質アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式自立式
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。