オフィス家具 :「目隠し プレート」の検索結果

オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ机上ラック
液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。背面にACアダプタやケーブルを収納できる目隠しプレート付きで、見た目もすっきりできます。液晶モニタ下の空間を有効活用できます。幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:プラスドライバー,手袋 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 奥行(mm)280 間口(mm)595 寸法t(mm)天板:12 天板厚さ(mm)12 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 組立人数1
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチ幅ラック互換:取り付けが簡単なEIA-310準拠のメタル製4Uブランクパネル。19インチ標準のサーバーラックやキャビネット各種で使用可能。ラック取り付け用の金具が製品に付属。装置の保護:ラックマウント機器の間にスペースを作り、エアフローを改善。パッシブ冷却を促進し貴重なラックマウントサーバー資産を保護する一枚板タイプのブランクパネル/スペーサー。高耐久性:1.2mm厚さの冷延鋼板を使用。耐久性に優れ、ネットワーク装置まわりの通気性を改善するサーバーラック用目隠しプレート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
仕様マテリアル:冷延鋼板、U高さ:4U、業界標準:EIA-310-D、エンクロージャタイプ:スチール セット内容1 - 4U ブランクパネル、4 - M6ネジ、4 - M6ケージナット 質量(kg)1 ブラック 間口(mm)177 高さ(cm)1.5 縦(cm)48.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ごちゃつくデスク裏の配線をスマートに収納 「デスクの上は整えたけど、デスク下の配線ごちゃごちゃは後回し」というゲーマーやPCユーザーは多いのではないでしょうか。せっかく格好いいデスクを構築しても、足元にケーブルがごちゃごちゃと広がっていては台無しになってしまいます。見栄えの悪さだけでなく、プラグ抜けや断線、ほこりによる火災のリスクも高まり、非常に危険です。「デスク周りの配線を、簡単にすっきり整理したい!」そんな望みを叶えるべく、デスクに取り付けて使えるケーブル収納パネルを開発しました。パンチング加工を採用したパネルで配線をスマートに収納・目隠しすることができ、美しいデスクづくりに貢献します。【 自由なレイアウト 】フックとバスケットの取り付け位置は自由に調整できます。配線の都合やデスク環境に合わせて、使いやすい場所に取り付けましょう。【 パネル取り付け位置の調節 】パネルの取り付け位置は5段階(4.5cm間隔)で設定することができ、デスク天板とプレートまでの距離を調節することが可能です。モニターアームにも干渉せず取り付けられます※。※事前にモニターアームの形状や寸法を確認してください。
材質スチール 質量(kg)約2.7 ブラック 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×77×290(290-460) 総耐荷重(kg)5以下(バスケット、フック:1)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

デスククランプ型パソコンモニター台 最大34インチモニタ対応。デスククランプ式モニター台。画面の高さを見やすく引き上げると同時に、デスクスペースを広く使える製品です。クランプでデスク脇に固定するので、場所を取らずに通常よりも幅広な机上台を取り入れることができます。ブラック仕上げのモニター台は、オフィスのインテリアに映えるデザインです。<ワークスペースを広く活用>65cm x 26cmサイズのパソコンモニター台は、すっきりと整理されたワークスペース作りに役立ちます。エクストラワイド型のシェルフは、モニタとデスク用品が収まる十分な広さがあります。スタンド下は、フルサイズのキーボードなどのアイテムにすぐに手が届く収納スペースとして活用できます。<モニタを支える安定したシェルフ>頑丈なベースと安定したプラットフォームを備えた机上台は、サイズ34インチ、重さ20kgまでのモニタをしっかりと支えます。ノートパソコンやプリンタをデスクやカウンターから持ち上げ、モニター台の下にスペースを作ることも可能です。本体にはケーブル結束スロットがついており、配線を目隠しすることができます。<簡単組み立て>厚さ33mmまでのデスク面にクランプで固定するモニター台は、セットアップが簡単です。デスクなどに穴を開けずに済む便利な省スペースソリューションです。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります