オフィス家具 :「簡易防音」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
商品豆知識
素材が軽く取扱いが容易で、組み立てはわずか30分程度です。組み立て時に工具などは不要でお手軽な防音室が得られます。吸音素材「CALMOFOAM」を標準装備しており、中低音を抑えることで、隣室、屋外への音漏れを平均23dBカットします。「CALMOFOAM」の特性を利用しているため、室内での音の反射を抑えることができ、快適な空間が得られます。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×1210×1940(ファン含め2025)
材質段ボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック
総質量(kg)32.6
標準装備品換気扇、LEDライト、吸音素材、テーブル
アズワン品番64-4316-80
1セット
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。
個人で集中したい空間を作ることができます。
各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。
パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスターなし
張地布張り
芯材フェルト(PET)
アジャスターなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
組立簡単!お手軽防音室。吸音素材つきで優れた防音性能により室内空間もより快適です。室内灯(LED)&換気ファン装備
こんな方におすすめです!
自分の個室を確保したい。
集中して勉強したい。
テレワークで利用したい。
仮眠スペースとして。
用途テレワーク、WEB会議、個室勉強部屋、動画作成・編集、ゲーム、楽器演奏
材質ダンボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック
幅(cm)横:91.5
照度(Lx)【取付部(天井の場合)】デスク面(天井より約1m):304、床面(天井より約182cm):110
高さ(cm)194
標準装備品換気ファン、高輝度LEDライト、テーブル
防音性能正面:45dB、背面:45dB、側面:43dB(平均23dB軽減)
奥行き(cm)121
総質量(kg)30.5
オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型卓上タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※背板を少し上にずらして付けると、電源ケーブルなどが通る隙間を確保できます。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約2.06kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など)
材質外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1セット
¥58,980
税込¥64,878
15日以内出荷
オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型背面タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※側板の片側にヒンジパーツが付属しており、取り付けると扉のように開閉できるようになります。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約6.76kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など)
材質外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル
幅(mm)900
質量(kg)約6.76
高さ(mm)1600
奥行(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×650×1600
外装色白
1セット
¥88,980
税込¥97,878
15日以内出荷
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900
幅(mm)1960
奥行(mm)1510
質量(kg)75.8
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1897×1447×1876
材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール
有効間口(mm)913×1799
組立時間(目安)40分程度2人以上
仕様電源タップ付(2機) 天井開口(フルオープン)
取扱説明書(1.24MB)
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。