オフィス家具 :「組立 フレーム」の検索結果

オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ポスト壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、ネットワークスイッチ、パッチパネル、PDUなどに理想的。高耐久:厚さ2mmのSPCC冷間圧延鋼板製垂直レール採用。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重60kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置 。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適 仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:50cm、特別機能:完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:8U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール セット内容1 - ウォールマウントラック、16 - 組み立て用ネジ、16 - M5ネジ、16 - M5ケージナット、16 - トラス頭ネジ、1 - インストールガイド 性能Weight Capacity:61.2kg 質量(kg)11.1 ブラック 間口(mm)504 高さ(cm)45.5 縦(cm)30.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト25Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで129cm、キャスターなしで122cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ25U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置 ブラック 長さ(mm)1000 高さ(mm)1290(キャスターあり)/1220(キャスターなし) 質量(kg)33 保証期間2年間 耐荷重(kg)553 取付奥行(mm)559~1016 セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、48-M8ボルト、48-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、1-プラスドライバー、32-M6ケージナット、32-PVCカップワッシャー、32-M6プラスネジ、12-ケーブルマネジメントフック、12-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-接地用ワイヤー 機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数 タイプオープンフレーム RoHS指令(10物質対応)対応 間口(mm)604
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト42Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで204cm、キャスターなしで198cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ42U、積載荷重600kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。オーディオ/ビデオ編集室、ラジオ局、テレビ局のラックマウント機器 ブラック 長さ(mm)1000 高さ(mm)2000 質量(kg)38.5 保証期間2年間 耐荷重(kg)600 機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数 材質スチール セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、50-M8ボルト、50-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、6-プラスドライバー、50-M6ケージナット、4-M6アース線用ボルト(短)、4-M6アース線用ロックワッシャー、50-PVCカップワッシャー、50-M6プラスネジ、24-ケーブルマネジメントフック、24-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-アースコード RoHS指令(10物質対応)対応 間口(mm)604
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすい4Uオープンフレームラック。設置デバイスにアクセスしやすい設計:高さ4Uのコンパクトな自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適。簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック(1.9kg)。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置。デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置。データ、AV、ネットワーク機器用 仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:34.3cm、壁取り付け可能:なし、U高さ:4U、特別機能:簡易組立、ユニット数、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、フレームタイプ:オープンフレーム、Construction Material:スチール セット内容1 - 左ベースブラケット、1 - 右ベースブラケット、1 - 左垂直レール、1 - 右垂直レール、1 - フロントベースブラケット、4 - ゴム足、8 - M5×12 組み立てネジ、16 - M5×16 ネジ、16 - M6ケージナット、16 - M6プラスチックワッシャー、1 - クイックスタートガイド 性能Weight Capacity:40kg 質量(kg)1.5 ブラック 間口(mm)503 耐荷重(kg)42 高さ(cm)23.6 縦(cm)29.6 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ卓上据置タイプ
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすいオープンフレームラック。設置デバイスにアクセスしやすい設計:自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適。簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置。デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置 仕様【最大取り付け深さ】34.3cm、【壁面取付】非対応、【ユニット高さ】8U、【マウントレールプロファイル】G型、【取付け穴】角型(ケージナット用)、【対応規格】EIA/ECA-310-E、【ラックタイプ】2ポスト、【フレームタイプ】オープンフレーム 材質スチール ブラック 間口(mm)503 耐荷重(kg)50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)296×503×409 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

これらは完全なキットとしては出荷されません。 フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。. COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。. オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg
仕様タイプ = スライドシェルフラックユニット = 2U深さ = 250mm色 = グレー材質 = スチール許容荷重 = 20kg奥行 = 483mm拡張タイプ = スライド式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Commsrak 19インチ、2ポストフレーム. COMMSRAKは、簡単に使用できる19インチラックシステムで、メンテナンスや修理が容易なオープンフレーム構造を採用しています。COMMSRAKのスチール製フレームは負荷定格150 kgで、丈夫で信頼性の高いシステムとなっており、各種モジュールとラックアクセサリを収容することができます。シェルフ、引き出し、ケーブル管理システムは、ユニバーサル2ポストフレームに取り付けることができ、高機能でクリーンな作業ユニットを作成することができます。 COMMSRAKシステムは1つの長方形のフレームとして提供され、COMMSRAKフロア取付キット( ; 528-961 528-961 )又はCOMMSRAK壁面取り付けキット( ; 528-987 528-987 )と合わせて使用します。COMMSRAK システムには、オプションのアースボンディングキットを取り付けることもできます( ; 528-983 528-983 )。. 特長と利点. オープンフレーム構造でフルユニットにアクセス 内蔵ケーブル管理 組み立て工具同梱 スチール製フレーム 負荷定格: 150 kg 脚付きの自立型又は壁面取り付け型として最適
仕様シリーズ = COMMSRAKフレームタイプ = 2ポストラックユニット = 12U材質 = スチール色 = グレー全高 = 620mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

折りたたみできる傘立て。組み立てなしですぐに使えて、使わないときはコンパクトに収納できます。幕板付なので見た目もすっきり。
用途傘立て 高さ(mm)500 奥行(mm)327 間口(mm)746 材質本体:スチール(粉体塗装)、上部格子フレーム:スチール(粉体塗装+カチオン電着塗装)、受け皿:HIPS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)746×327×500 質量(kg)6.1 機能折りたたみ 収納本数(本)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみできる傘立て。組み立てなしですぐに使えて、使わないときはコンパクトに収納できます。幕板付なので見た目もすっきり。
用途傘立て 材質本体:スチール(粉体塗装)、上部格子フレーム:スチール(粉体塗装+カチオン電着塗装)、受け皿:HIPS 高さ(mm)500 奥行(mm)335 機能折りたたみ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみできる傘立て。組み立てなしですぐに使えて、使わないときはコンパクトに収納できます。幕板付なので見た目もすっきり。
用途傘立て 材質本体:スチール(粉体塗装)、上部格子フレーム:スチール(粉体塗装+カチオン電着塗装)、受け皿:HIPS 質量(kg)4.8 高さ(mm)500 奥行(mm)327 間口(mm)511 機能折りたたみ 収納本数(本)24 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×327×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数3
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RK519WALLV ラックマウントブラケット/5U/19インチ/垂直型ウォールマウント金具/耐荷重68kg/ケージナット付属/データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 動画あり
便利な縦型ラックマウントブラケット:ネットワークスイッチ、パッチパネル、AV機器などを縦に収納できる5U薄型ラックマウントブラケット。フルラックを設置できない場所でも機器へのアクセスが簡。頑丈なデザイン:機器を安全に壁面に収納できる高耐久スチール製パッチパネルブラケット。耐荷重90kg。19インチデータラック規格EIA-310準拠。組み立て不要:完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用のケージねじと木製面取付け用1.5インチねじが付属。ホームオフィスなど小さなスペースで便利なオープンフレーム L型ラックキット。壁面設置用ねじ穴付き:本体に開けてある40.6cm間隔の取り付け穴で壁裏の間柱に固定し、安定性を確保。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバー、ネットワーク、通信機器を縦向きに設置可能な5U対応壁面ラック 仕様マウントレールプロファイル:L型、ラックタイプ:2ポスト、ユニット高さ:5U 付属品M5ケージナット、M5ネジ、木製ネジ 材質スチール 長さ(mm)500 質量(kg)1.4 ブラック 高さ(mm)150 間口(mm)235 適合規格EIA/ECA-310-E フレームオープンフレーム 耐荷重(kg)90 (実際の耐荷重はラックを取り付ける壁の強度に依存します。) 取付穴角型(ケージナット用) 対応壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

折りたたみできる傘立て。組み立てなしですぐに使えて、使わないときはコンパクトに収納できます。幕板付なので見た目もすっきり。
用途傘立て 材質本体:スチール(粉体塗装)、上部格子フレーム:スチール(粉体塗装+カチオン電着塗装)、受け皿:HIPS 質量(kg)4 高さ(mm)500 間口(mm)365 機能折りたたみ 収納本数(本)12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×250×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ19インチサーバーラック
エコ商品
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数3
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチ4Uウォールマウントラック:最大取付奥行き35cmのオープンフレーム型の壁面設置ブラケット(ケーブル配線用に5cmの後部スペースを持たせるため30cm推奨)。耐荷重19.9kg。簡単設置:組み立てられた状態で出荷。装置の取り付け用M6ネジとM6ケージナットが付属、取付け金具の別途調達が不要。冷延鋼板製:頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。取付金具付属。16インチ(40.6cm)間柱の取り付けが可能な壁掛け19インチラック。ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室、教室などでの使用に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●壁面取付:対応●ユニット高さ:4U●特別機能:完全に組立られた状態でで発送、ユニット数、アース端子●マウントレールプロファイル:L型●取付け穴:角型(ケージナット用)●対応規格:EIA/ECA-310-E●ラックタイプ:2ポスト●フレームタイプ:オープンフレーム●耐荷重:20kg●色:ブラック●材質:スチール●最大取り付け深さ:35cm●製品長さ:35.0cm●製品幅:49.8cm●製品高さ:18.4cm●製品質量:5.0kg●付属品:M6ネジ(16個)、M6ケージナット(16個)、M6プラスチックカップワッシャー(16個)、プラスチック製ウォールアンカー(4個)、M5-25 平頭ネジ(4個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

品格のあるヘアライン仕上げ、カラーステンレスの60分耐火金庫。お部屋のイメージに合わせて3色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。 災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。 付属品トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、緊急解除キー、テスト用乾電池(4本)、取扱説明書、保証書 材質鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg)60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×522 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法指紋認証+タッチパネル式 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石目柄をモチーフにしたシンプルでエレガントな60分耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。お部屋のイメージに合わせて5色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。 災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。 材質鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg)60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法タッチパネル式ロック 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・耐荷重 20kg まで積載可能な強化ガラス天板を採用。 接地面に滑り止めゴムがついている為、安心してご使用いただけます。 ・横幅 58cm、奥行き 22cm の大きいサイズで多くの PC モニターに対応。 デスクの上をより広くご使用いただけます。 ・ピンを固定するだけのシンプルな組み立て設計により、誰でも簡単に組み立てることができます。
材質天板/強化ガラス(5mm厚)、脚フレーム/ABS、天然ゴム 質量(kg)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×220×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

シンプルで使いやすいワゴン。2,3,4段の3タイプ。中板は100mmピッチで調節できるので、使い方自由自在。キャスター付タイプ。
用途プリンターラックや備品の収納、作業台として。 付属品六角レンチ、スパナ 材質フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PP(ストッパー付2個) 奥行(mm)485 間口(mm)600 キャスターあり 機能ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位) RoHS指令(10物質対応)対応 組立人数2人 施錠なし
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物の保管に適した傾斜タイプのファイルワゴン。背表紙が見やすく、ファイルなどの出し入れも簡単です。デスク周りの書類の整理整頓に。仕切り棒が移動可能。ストッパー付のキャスター付き。
用途重量のあるファイルや書類、カタログ等の保管や収納に。 幅(mm)715 奥行(mm)395 キャスターあり 機能ストッパー付きキャスター2個、仕切り棒移動可能。 組立時間20分 RoHS指令(10物質対応)対応 組立人数2人
1台
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライハンギングバー eシリーズ
エコ商品
eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×3セット 使用工具手袋 組立時間20分 サイズ(mm)【六角レンチ】4 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)20 組立人数1
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライハンギングバー eシリーズ
エコ商品
eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。上下で合計4台設置ができます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。43インチを上下で2面設置ができます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×6セット 使用工具手袋 組立時間20分 サイズ(mm)【六角レンチ】4 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)40 組立人数1
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォールマウントラック:最大取り付け奥行き35.5cmの19インチ薄型壁掛けラック。収納するネットワーク機器の推奨奥行きは30cm以下(ケーブル配線用に5.5cmのスペースを確保)。耐荷重35kg。簡単設置: 壁掛けパッチパネルブラケットを完全に組み立てられた状態で提供。壁面設置用用金具、M6ネジ&M6角ケージナット付属。取り付け穴は40.6cm間隔。冷延鋼板製:厚さ1.5mmの頑丈なソリッドスチール設計で、優れた耐久性と安全性を提供。効率的なケーブル管理:背面のケーブル通し口から効率よく壁内配線ができる設計。ネットワーククローゼット、サーバールーム、ワイヤリングクローゼット、教室などで便利に使える小型19インチラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8U 垂直壁掛けサーバーラックキャビネット:省スペースに役立つ薄型設計。壁からの張り出し38cm、機器取付け奥行き幅76cm。2Uのマウント機能を追加:垂直マウントレールの上に、傾斜をつけた2ポスト2U水平マウントスペースをプラス。奥行き11.9cmまでのスイッチ、パッチパネル、ルーターなどの取り付けに便利。仕様: 8U 19インチ縦型ウォールマウントキャビネット/組立済み/EIA/ECA-310-E規格準拠/背面・底面のケーブル配線可能/耐荷重90kg/取付ねじ付属/オプションで120mmファン(別売)の取付け可能。複数のセキュリティ機能:4つのキーで施錠できるサイドパネルにより、段階的なセキュリティ対策が可能。ケーブルを露出せずに壁からキャビネットに配線できる設計でセキュリティを強化。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーや通信機器を壁にぴったり固定。ネットワークスイッチを高い位置の壁面に設置するのに最適 - オフィス、倉庫、大型小売店などでの利用に最適。専用サーバールームを設けずに、大型サーバーをオフィス内に設置し、不正アクセスから保護。分散した小型で安全なラックソリューションを必要とする中小企業に最適 仕様●壁面取付:対応●ラックタイプ:2 ポスト●フレームタイプ:密閉型キャビネット●ユニット高さ:8U●特別機能:調整可能マウントレール、ロック可能トップハッチ、完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応●マウントレールプロファイル:C型、●冷却オプション:別売り120mmファン2基搭載可能●取付け穴の種類:ねじ穴●対応規格:EIA/ECA-310-E●耐荷重:90kg●フロントドア材質:スチール●フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア●サイドパネル材質:スチール●色:ブラック●材質:スチール●内部幅:642mm●内部奥行き:376mm●最大取り付け深さ:760mm●製品長さ:381mm●製品幅:643mm●製品高さ:939mm●製品質量:36.5kg●付属品:ドア用キー、フロントパネルキー、12-24 ネジ、プラスチック製ワッシャー、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計。すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き。冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計。多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適 仕様エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール セット内容1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書 性能Weight Capacity:56.7kg 質量(kg)0.6 ブラック 間口(mm)503 高さ(cm)5.9 縦(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

背表紙が見やすい傾斜タイプのファイルワゴン。ファイルなどの出し入れがしやすく、デスク周りの書類の整理整頓に。仕切り棒が移動可能。ストッパー付のキャスター付き。
用途書類やファイルの保管や収納に。 幅(mm)545 奥行(mm)386 キャスターあり 機能ストッパー付きキャスター2個、仕切り棒移動可能。 組立時間20分 RoHS指令(10物質対応)対応 組立人数2人
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TKMマルチワゴン
エコ商品
コンパクトなサイズで、使い勝手がとても良いマルチなスタンド!
用途電話やメモ置き場としてはもちろん、消毒剤やマスクなどの感染対策品を置いても便利です。棚板2段は可動式なので、ストックの高さによって位置を変更することが可能で置き場としても活用いただけます。 仕様可動式棚板2枚 付属品六角レンチ 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:mDF(メラミン化粧板)、アジャスター:PP 質量(kg)4.9 ホワイト 高さ(mm)800 奥行(mm)300 間口(mm)300 耐荷重(kg)天板・棚板:1枚当たり約15(総耐荷重約45) キャスターなし 機能アジャスター付 組立時間20分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×800 総耐荷重(kg)45 組立人数1人
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ビジネスモデルでも書斎でもベストマッチ。 本革の風合いを残した合成皮革張りチェア。 座上下調節ガスシリンダタイプ。背もたれロッキング機構。
仕様ノックダウン組立式 幅(mm)535 高さ(mm)775~885 奥行(mm)560 肘掛なし ヘッドレストなし
1脚
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛沫防止を重視した取付位置です。光を通すシボ入り半透明パネルだから圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。横連結が可能!パネル下部の開口部高さを 3種類から選べます。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応し、コミニュケーションを高めます。
仕様お客様組立 材質パネル/ポリプロピレン、脚フレーム/スチール粉体塗装 厚さ(mm)パネル/1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライラック
エコ商品
立ち作業に最適でRoHS規制に対応したハイスタンドラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。移動に最適な大型キャスター(Φ75mm・ナイロン製)を採用しています。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。収納式マウステーブル(スチール製)付きでW650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:120kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

サンワサプライラック
エコ商品
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプション固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。収納式マウステーブル(スチール製)付きで、幅650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:583.5mm■天板サイズ_t:22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

サンワサプライラック
エコ商品
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。背面部にはタップ受けを装備しています。収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg各棚:35Kgキーボードスライダー:10Kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

サンワサプライラック
エコ商品
RoHS規制に対応したパソコンラックです。レーザープリンターなどを収納できる、スライダー式棚板付きです。天板・各棚板はオプション固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。キーボード設置用の棚板は使用環境に合わせて高さを700・1062の2段階で高さ設定が可能です。収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg各棚:35Kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:580mm■天板サイズ_t:22mmスライド棚サイズ:W577×D530×t22 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
翌々日出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/アッシュ
エコ商品
ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。
付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2 材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右 質量(kg)30 アッシュ 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)150~180 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/カーボンブラック
エコ商品
ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。
付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2 材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右 質量(kg)30 カーボンブラック 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)150~180 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/クラウディホワイト
エコ商品
ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。
付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2 材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右 質量(kg)30 クラウディホワイト 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)150~180 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/エレガントブラック
エコ商品
ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。
付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2 材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右 質量(kg)30 エレガントブラック 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)150~180 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります