オフィス家具 :「貼り付け工具」の検索結果

オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具トレー付き作業イスです。トレーには保護用のNRゴムが貼り付けてあります。座高が低めで工具が取りやすい設計です。
用途工具を使う作業に。 仕様工具トレー付 幅(mm)585 材質/仕上脚:スチール粉体塗装、キャスター:50Φゴム単輪 ブラック 高さ(mm)390~490 質量(g)53.7 タイプ手動上下調節 奥行(mm)585 キャスター 張地ビニールレザー 背もたれなし 座幅(mm)Φ375 座高(mm)380~490 座奥行(mm)360 高さ調節あり
1台
26,980 税込29,678
24日以内出荷

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPV
仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:14mm●材質:ポリアミド 6●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:18.5mm●内径:14.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:40 mm アズワン品番65-7441-02
1セット(50個)
27,980 税込30,778
欠品中

工具トレー付き作業イスです。トレーには保護用のNRゴムが貼り付けてあります。
用途工具を使う作業に。 仕様工具トレー付 幅(mm)600 材質/仕上脚:スチール粉体塗装、キャスター:50Φゴム単輪 ブラック 高さ(mm)475~635 質量(g)56.1 タイプガス上下調節 奥行(mm)600 キャスター 張地ビニールレザー 背もたれなし 座幅(mm)Φ375 座高(mm)475~635 座奥行(mm)360 高さ調節あり
1台
29,980 税込32,978
24日以内出荷

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズ
仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:13mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.8mm●内径:12.7mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-835 アズワン品番65-7456-58
1セット(50個)
25,980 税込28,578
欠品中

背付き工具トレー付き作業イスです。トレーには保護用のNRゴムが貼り付けてあります。
用途工具を使う作業に。 仕様工具トレー付 幅(mm)585 材質/仕上脚:スチール粉体塗装、キャスター:50Φゴム単輪 ブラック 高さ(mm)715~815 タイプ手動上下調節 奥行(mm)585 キャスター 張地ビニールレザー 背もたれあり 座幅(mm)400 座高(mm)390~490 座奥行(mm)360 高さ調節あり 背タイプロッキング仕様
1台
29,980 税込32,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自立型の飛沫防止パーテーション。軽量・工具不要で、組み立てや取付も簡単。台座は特殊粘着シートで貼付けできて、剥がしたフィルムは丸洗い後、乾燥させ再粘着して使用可能。はさみでカットできるので用途に合わせカスタマイズ可能。耐薬品性の高い高透明度PET材採用でアルコール消毒・煮沸消毒も可能。クリアなフィルムで圧迫感なく衛生的に使用できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、レジ、窓口など、対面、接客時のウイルス感染防止、ガードとして。 材質PE、合金、アクリル クリア
1台
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります