オフィス家具 :「防音」の検索結果

オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
関連キーワード
  • 防音パネル
  • 防音材
  • 防音室
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具・床キズガード レモン家具・床キズガードレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
丸型。硬質フェルト製。粘着シールタイプ。直径10ミリ。24個入り。
用途家具、インテリアのキズ防止や防音に。
家具・床キズガード レモン家具・床キズガードレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
角型。硬質フェルト製。粘着シールタイプ。25ミリ×25ミリ。18個入り。
用途家具、フローリングのキズ防止や防音に。
家具・床キズガード レモン家具・床キズガードレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
角型。硬質フェルト製。粘着シールタイプ。38ミリ×38ミリ。8個入り。
用途家具、フローリングのキズ防止や防音に。
ソフト脚キャップ 光ソフト脚キャップ
529税込582
1パック(4個)
翌々日出荷
テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音にキャップ部が伸びるのでしっかりフィットクリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます床暖房がある場所での使用も可能です底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができますキャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています
材質エラストマー、フェルト
ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業)ワイドフェルトキャップスリムWAKI(和気産業)
679税込747
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。 取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。 フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応) 本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂クリア
中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ 摂津金属工業中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ摂津金属工業
519,800税込571,780
1台
9日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ 摂津金属工業大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ摂津金属工業
679,800税込747,780
1台
9日以内出荷から46日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
防振ゴム NR/SBR 光防振ゴム NR/SBR
969税込1,066
1箱(10個)
26日以内出荷
カットサイズなので、使用場所が広がります。
用途防振、防音に。トラスコ品番820-1715幅(mm)50材質/仕上NR、SBR高さ(mm)10質量(g)24奥行(mm)50
硬質フェルトボード(吸音型) エスコ硬質フェルトボード(吸音型)エスコ
830税込913
1枚
翌日出荷
石膏ピン6本入。室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。
材質ポリエステル厚さ(mm)9
フェルトパッド(粘着付) エスコフェルトパッド(粘着付)エスコ
380税込418
1個(2個)ほか
翌日出荷
粘着なし。家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止など。
材質特殊フェルト・発泡EVA厚さ(mm)16
フェルトパッド エスコフェルトパッドエスコ
100税込110
1枚
翌日出荷
粘着なし。家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止など。
材質特殊フェルト・発泡EVA
椅子脚カバー シリコン製 透明クリア 丸脚・角脚 対応 フェルト底付き 床傷防止 防音 水洗い可 16個セット 4脚分 メディアカバーマーケット椅子脚カバー シリコン製 透明クリア 丸脚・角脚 対応 フェルト底付き 床傷防止 防音 水洗い可 16個セット 4脚分メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1パック(16個)
当日出荷
やわらかいシリコン素材と底のフェルト生地が、椅子の重みをやさしく受け止め床への傷、騒音を防ぎます。椅子の脚に被せるだけで簡単に装着できます!取り外しも簡単形が柔軟に変化する為、丸脚・角脚等の様々なタイプの椅子にご利用できます。長時間の使用により汚れなど気になる場合、取り外して水洗いも可能です。クリアタイプのキャップなので、家具のデザインを損なうことなくご使用できます。16個セットで椅子4脚分にご使用できます!
クリア高さ(mm)約30底径(Φmm)約30適合寸法(mm)丸脚径(18~30)、角脚径(15~29)
パイプ脚キャップ 4個入 ハイロジックパイプ脚キャップ 4個入ハイロジック
329税込362
1個(4個)
3日以内出荷
パイプ脚用キャップです。防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ騒音・床の傷防止。騒音や床・フローリングの傷を軽減します。
形状寸法(mm)15コード57113アズワン品番64-7749-55
すべり止めフェルト 光すべり止めフェルト
549税込604
1枚
当日出荷
シリコンの特殊ドット加工ですべり止め効果抜群です。
用途すべり止め・防振・防音・傷の防止に。トラスコ品番248-8447材質ポリエステル、シリコン、アクリル系粘着剤幅(mm)200厚さ(mm)3タイプ粘着タイプ奥行(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×3RoHS指令(10物質対応)対応
卓上吸音パネル SHIZUKA Grace タイプDS 静科卓上吸音パネル SHIZUKA Grace タイプDS静科
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
屋内・室内向けの吸音材です。 室内の反響音を低減し、電話やWEB会議の話し声が聞こえやすく・話しやすい環境を作ります。 アルコール清拭可能です。
材質吸音面/硬質フェルト、その他/硬質ポリエステル等厚さ(mm)12間口(mm)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×500アズワン品番4-3965-01
簡易防音室 かるーむ 松村アクア簡易防音室 かるーむ松村アクア
219,800税込241,780
1セット
10日以内出荷
素材が軽く取扱いが容易で、組み立てはわずか30分程度です。組み立て時に工具などは不要でお手軽な防音室が得られます。吸音素材「CALMOFOAM」を標準装備しており、中低音を抑えることで、隣室、屋外への音漏れを平均23dBカットします。「CALMOFOAM」の特性を利用しているため、室内での音の反射を抑えることができ、快適な空間が得られます。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×1210×1940(ファン含め2025)材質段ボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック総質量(kg)32.6標準装備品換気扇、LEDライト、吸音素材、テーブルアズワン品番64-4316-80
吸音パーテーション TKPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)吸音パーテーション TKPシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
69,980税込76,978
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
片面に特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。部屋のサイズに応じて連結拡大できます。フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。吸音効果で騒音を緩和します。
材質フレーム/アルミニウム、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維(防炎加工)・PP(ポリプロピレン)、カマチキャップ/PP(ポリプロピレン)、衝撃ゴム/塩ビパッキン、連結マグネット/プラスチック・マグネット、クロス張地/ポリエステル100%(防炎加工)、脚/ABS樹脂幅(mm)1000高さ(mm)1800材質(キャスター)耐油ナイロン製キャスター径(Φmm)22パネル厚(mm)340脚の種類キャスター
簡易吸音パーテーション 背面タイプ プラダンのヤマコー簡易吸音パーテーション 背面タイププラダンのヤマコー
88,980税込97,878
1セット
15日以内出荷
オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型背面タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※側板の片側にヒンジパーツが付属しており、取り付けると扉のように開閉できるようになります。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約6.76kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など)材質外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル幅(mm)900質量(kg)約6.76高さ(mm)1600奥行(mm)650外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×650×1600外装色
簡易吸音パーテーション 卓上タイプ プラダンのヤマコー簡易吸音パーテーション 卓上タイププラダンのヤマコー
58,980税込64,878
1セット
15日以内出荷
オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型卓上タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※背板を少し上にずらして付けると、電源ケーブルなどが通る隙間を確保できます。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約2.06kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など)材質外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
リミュート卓上吸音ボックス REMUTE(リミュート)リミュート卓上吸音ボックスREMUTE(リミュート)
50,000税込55,000
1個
8日以内出荷
テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)
用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン材質吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×785×750内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)706×746×737組立時間(目安)5分程度
キャスターマット ソーゴキャスターマットソーゴ(2件のレビュー)
509税込560特価
1パック(4個)
当日出荷
高性能エラストマーと硬質特殊フェルトの2重構造!裏面に付いているフェルトが適度にすべり、家具や椅子の移動時に生じる床のキズや不快な音を軽減します。本体に使用しているエラストマー樹脂は緩衝性に優れているので、振動や衝撃などを適度に吸収します。
用途キャスター付きの家具や椅子の固定に。移動時の床キズ防止、防音に。材質本体:エラストマー樹脂、裏面:特殊フェルトキャスター径(Φmm)適合:40-50寸法(Φ×mm)65×13
ワイドスリップキャップ WAKI(和気産業)ワイドスリップキャップWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
599税込659特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
スムーズ+防音!スイスイすべる!がっちりフィットし、脱げにくい!斜め脚(80°)にも対応!耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。底面にスベリ効果のあるフッ素樹脂フィルムを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリます。取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。(サイズをお確かめの上ご使用ください。)側面までフッ素樹脂フィルムが立ち上がっているため、「斜め脚」にも対応しています。(イス脚の角度は垂直もしくは80度まで対応可能)硬質樹脂プレート入りだから破れにくいです。床暖房対応しています。
用途家具やイス等の脚のキャップにカーペット、フローリング向きダークブラウン材質本体:エラストマー樹脂、底部:フッ素樹脂フィルム、インナー:硬質樹脂
椅子脚カバー チェアソックス ねこ 東洋ケース椅子脚カバー チェアソックス ねこ東洋ケース(1件のレビュー)
599税込659
1組(4足)
当日出荷
ねこをモチーフにした椅子脚部用のカバーです。傷つきやすいフローリングをカバーするのに最適です。足裏にフェルトを貼るような面倒な作業は不要。サッと各脚部にねこあしを履かせるだけ。伸縮性がよく、細い脚にも太い脚にも使用可能。椅子を滑りやすくし、防音対策やキズ防止に。周囲約6から18cmの椅子脚に適応しています。
材質アクリル・ポリエステル・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×20×120質量(g)約30(4個)
椅子脚カバー チェアソックス 東洋ケース椅子脚カバー チェアソックス東洋ケース(2件のレビュー)
599税込659
1組(8足)
当日出荷
ほっこりかわいい椅子のためのソックスです。椅子、机の足などに取り付け、傷から床を守ります。丈夫な二重構造。様々な椅子にフィットする伸縮性。杢糸には中に滑り止めが付いています。丈夫な二重構造でしっかりカバーしつつ、もこもこニットで防音対策・傷防止。周囲6から18cmの椅子足に対応。
材質ポリエステル・ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×20×80質量(g/個)約6
椅子脚カバー チェアソックス 東洋ケース椅子脚カバー チェアソックス東洋ケース
599税込659
1組(8足)
8日以内出荷から11日以内出荷
インテリアにも可愛らしく馴染む、2重構造で丈夫な椅子脚カバーです。温かみのあるテイストで家具との親和性が高く、暮らしになじみます。履かせるだけで防音・傷対策。やわらかな糸が滑りをよくし、スムーズにイスを動かせます。内側には脱げにくいように、滑り止め付きです。6から18cmの脚に対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×20×100質量(g/個)約6
硬質フェルト 光硬質フェルト
339税込373
1セット(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
床をキズつけず、ほつれません フローリングの傷防止・防振・防音用クッション 家具の脚に貼ると、床にキズをつけずに、また家具を動かすこともできます
タイプ粘着
硬質フェルト 光硬質フェルト
319税込351
1セット(4個)
翌々日出荷から3日以内出荷
カナヅチで打ち込むだけで簡単に取り付けられます フローリングの傷防止・防振・防音用椅子脚クッション 金具はステンレス製で打込みやすく丈夫です 床暖OK
硬質フェルト 光硬質フェルト
229税込252
1セット(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・イス脚等による傷防止・防振・防音効果があります 家具の脚に貼ると床がキズつきにくくなり、また家具を動かす事もできます
仕様粘着材質硬質フェルト
硬質フェルト 光硬質フェルト
329税込362
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます 家具・イス脚等による傷防止・防振・防音効果があります 金具はステンレス製で打ち込みやすく丈夫です 床をキズつけにくく、ほつれにくい
タイプ打ち込み材質硬質フェルト/金具:ステンレス
キャストップ 光キャストップ
459税込505
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです 非移行性ゴムを使用しています
形状適合32mm用
プロテク ゴム 光プロテク ゴム
139税込153
1セット(8枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
防振・防音に最適です 材質は色移りのしにくいゴムを使用しています
仕様接着テープ付厚さ(mm)3
ブチルゴム 光ブチルゴム
399税込439
1セット(4枚)
当日出荷
楕円半球型のブチルゴムです 防振・防音 接着テープが入っています
形状楕円半球型寸法(Φ×mm)30×12
ブチルゴム 光ブチルゴム
759税込835
1枚
10日以内出荷
防振・防音に最適です 外壁・タイルなどすき間の穴うめに、また防水などにはパテ材としてご使用いただけます
形状長方形材質ブチルゴム
キャストップ 光キャストップ
649税込714
1セット(4枚)
4日以内出荷
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利です 床を傷つけずほつれない硬質フェルト付です フローリングに最適です
形状仕様フェルト付適合32mm用
キズ防止フェルト 光キズ防止フェルト(1件のレビュー)
189税込208
1セット(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
フローリングの傷防止・防振・防音用クッション 床暖房OKです イスや家具の脚に貼ると、床をキズつけにくく、また家具を動かすこともできます
タイプ粘着厚さ(mm)2.3
ウールフェルト 光ウールフェルト(1件のレビュー)
229税込252
1セット(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
フローリングにやさしいフェルトクッション イス、家具などの脚・底につけると動かしやすく、キズの防止と防音に効果があり、すべりやすくなります 床暖OK 取付簡単に粘着タイプ ハサミで簡単にカットできます
電材用防振ゴム アイテック電材用防振ゴムアイテック
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐候性・耐水性に優れたEPDMを使用した電材用防振ゴム。弾性があり防振、防音効果に優れている。
用途エアコンそ室外機等電材用防振ゴム形状長方形材質EPDMゴム
イス脚ソックス フェルトタイプ アイテックイス脚ソックス フェルトタイプアイテック(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
二重編み構造のため丈夫でピッタリフィットします。 防振・防音効果あり!床暖房の使用も可能です。
用途イス脚にかぶせてスベリをよくします。材質ポリエステル・底面特殊フェルト質量(g)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×60
フェルトパッド 粘着なし アイテックフェルトパッド 粘着なしアイテック(1件のレビュー)
49税込54
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
底面がフェルト付で大型家具等のすべりがよく、キズを和らげます。 防音・防振効果も発揮します。床暖房使用可能です。
用途大型家具の移動、床面のキズ防止等に。材質発泡EVA・底面特殊フェルト
フェルトパッド 粘着あり アイテックフェルトパッド 粘着ありアイテック
299税込329
1個
翌々日出荷
底面がフェルト付で大型家具等のすべりがよく、キズを和らげます。 防音・防振効果も発揮します。床暖房使用可能です。
用途大型家具の移動、床面のキズ防止等に。形状材質発泡EVA・底面特殊フェルト粘着剤アクリル系

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

オフィス家具