オフィス家具 :「騒音防止 シート」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
商品豆知識
真球形状なので、デザインチェアーなどによく見られる斜めのパイプ脚にも対応できます。
差込口・本体内部の特殊形状により、表示サイズ内であれば丸脚・角脚のどちらにも取付できます。
底面がフェルトになっているので、フローリングをキズから守り、軽い力でイスの移動ができます。
本体差込口は取付しやすい柔かい素材、底面はしっかり支える硬めの素材を使用しています。防音効果が高く、階下への椅子の引きずり音を改善します。
接地面はフローリングにやさしく、耐久性の高いウール100%フェルトを使用しています。
接地面が小さく、球状のため、ホコリが付いても取りやすく、お手入れも簡単です。
用途スチール製や木製の細い椅子脚に取付けて、フローリングの保護に。
マンションや複層階の住宅における椅子の引きずり音・衝撃音等の騒音防止に。
清掃時の椅子の移動や、力の弱いお子様や女性、高齢者の方の椅子移動補助に。
材質(本体)エラストマー樹脂、(フェルト)ウール100%
タイプフローリング用(丸脚角脚両対応)
パイプ組椅子用はめ込みキャップです
騒音などの防止
パイプ組椅子の脚にカチッとはめ込んでご使用ください
形状四角
材質半硬エンビ
色乳半
椅子によるフローリングの傷や騒音を防ぐ、裏面ノンスリップ加工のラグマットです。
床の保護&騒音防止
椅子の脚やキャスターによる床の傷を防止すると共に、椅子が発する音(椅子のきしみ音やキャスターの転がり音等)が床に伝わるのを防ぎ、階下等で感じられる騒音や振動を抑制する効果があります。
裏面ノンスリップ加工
マット裏面には、ズレやめくれに強い、弱粘着の滑り止め加工が施されています。
平滑な床材なら貼り付くように安定し、掃除機をかけてもめくれにくく安心です。
※床材の種類により滑り止め効果は異なります。
カット&洗濯対応
お部屋に合せてカットすることができ、汚れても水洗いできるので清潔に保つことができます。
※洗濯により縮みや色落ちする場合がございます。
寸法(cm)90×120
厚さ(mm)約4
材質ポリエステル
いす脚用ののフェルト付脚キャップです
騒音・床の傷防止
スベリを良くしフローリングに優しく、適合範囲内であれば自由にお使い頂けます
フェルトと樹脂を一体成型しています
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。デスクごとチェアマット カーペットタイプ BCM-160C 180C 160RPGカーペットタイプの大判マットチェアの「滑りすぎ」を解決。肌触りが心地よい、カーペットタイプのチェアマットです。キャスターの滑り過ぎを防止し、床を傷から守ります。コンセプト「ズレない」×「滑りにくい」キャスターの無駄な転がりを防ぎゲームに集中!デスクをまるごとカバーする超大判チェアマットに、部屋に馴染みやすいカーペットタイプが登場。床の保護や騒音対策にはもちろん、カーペットならではのふかふかとした質感がキャスターの無駄な転がりを防止。チェアを安定させて、ゲームに集中することが可能です。キャスターが転がりすぎないキャスターの無駄な転がりを軽減して、滑りすぎを防止。チェアが不意に動いてしまうストレスから開放され、ゲームのプレイに集中します。スムーズな滑りがお好みの場合は、PVC素材のチェアマットがおすすめです。PVC素材のチェアマット・Bauhutte (バウヒュッテ) 純正チェアマット BCM-120BK 120F・デスクごとチェアマット BCM-160BK 160F滑り止め加工でずれにくいマットの裏には滑り止め加工を施しています。チェアの移動や掃除機がけの際もズレにくい。ウレタン内蔵ウレタンフォームを内蔵。キャスターが沈み込まない、程よいクッション性です。フランネル生地使用滑らかな肌触りが心地よい、フランネル生地を採用。毛足が短く、掃除機がけも楽々。※BCM-160RPG は高級感のあるジャガード織を採用。足元が冷たくないPVCマットのひんやり感とは異なり、カーペットタイプは足元ほっこり。好みに合わせて選びましょう。デスクまでまるごとカバー一般的なチェアマットではカバーしきれない、「デスク足による床の傷」まで防止します。L字デスクにも対応チェアの移動範囲が広くなりがちなL字デスクも、これ1枚でカバー可能です。床を保護チェア・デスクの荷重による床のへこみや傷、キャスター痕(色移り)などから床を守ります。キャスターの音を軽減キャスターの騒音対策にも有効です。夜間のゲームプレイも安心して楽しめます。
形状四角
質量(kg)約1.5
色ブラック
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約165×160×0.65
1枚
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。デスクごとチェアマット カーペットタイプ BCM-160C 180C 160RPGカーペットタイプの大判マットチェアの「滑りすぎ」を解決。肌触りが心地よい、カーペットタイプのチェアマットです。キャスターの滑り過ぎを防止し、床を傷から守ります。コンセプト「ズレない」×「滑りにくい」キャスターの無駄な転がりを防ぎゲームに集中!デスクをまるごとカバーする超大判チェアマットに、部屋に馴染みやすいカーペットタイプが登場。床の保護や騒音対策にはもちろん、カーペットならではのふかふかとした質感がキャスターの無駄な転がりを防止。チェアを安定させて、ゲームに集中することが可能です。キャスターが転がりすぎないキャスターの無駄な転がりを軽減して、滑りすぎを防止。チェアが不意に動いてしまうストレスから開放され、ゲームのプレイに集中します。スムーズな滑りがお好みの場合は、PVC素材のチェアマットがおすすめです。PVC素材のチェアマット・Bauhutte (バウヒュッテ) 純正チェアマット BCM-120BK 120F・デスクごとチェアマット BCM-160BK 160F滑り止め加工でずれにくいマットの裏には滑り止め加工を施しています。チェアの移動や掃除機がけの際もズレにくい。ウレタン内蔵ウレタンフォームを内蔵。キャスターが沈み込まない、程よいクッション性です。フランネル生地使用滑らかな肌触りが心地よい、フランネル生地を採用。毛足が短く、掃除機がけも楽々。※BCM-160RPG は高級感のあるジャガード織を採用。足元が冷たくないPVCマットのひんやり感とは異なり、カーペットタイプは足元ほっこり。好みに合わせて選びましょう。デスクまでまるごとカバー一般的なチェアマットではカバーしきれない、「デスク足による床の傷」まで防止します。L字デスクにも対応チェアの移動範囲が広くなりがちなL字デスクも、これ1枚でカバー可能です。床を保護チェア・デスクの荷重による床のへこみや傷、キャスター痕(色移り)などから床を守ります。キャスターの音を軽減キャスターの騒音対策にも有効です。夜間のゲームプレイも安心して楽しめます。
形状四角
色ブラック
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。