オフィス家具 :「A1 木製フレーム」の検索結果

オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH720~1220mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 コントローラー横にはスマートフォンなどを充電できるUSB AポートとType-Cポートがそれぞれ1口ずつ標準装備されています。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)12 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)602 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1202 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×300×43・Type-CポートはPDには対応していません・昇降ユニットは100-ERD025/034/038と同じ・背部にモニタアーム取付け不可。前週はサメ類箇所が無いため、クランプ式のものは取付けできません・天板は12mmと薄いですが、天板下フレームが補強材になっています。 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)45 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)720~1220
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源バスパワー ケーブル長(m)1.5 対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3 コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4 対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 天板厚さ(mm)18 供給電流(mA)合計900 通信速度5Gbps 総耐荷重(kg)10 転送速度(Gbps)最大5(理論値) 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)240
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトテーブル
ソファーサイドやベットサイドの小物置きとして最適です。 コの字型設計なのでソファー下やベット下に差し込んでお使い頂けます。 天板はスリッドを入れているのでタブレット、スマートフォンを立てて設置できます。 天板には2P・USBの充電口を付けているので機器を充電しながらお使い頂けます。 電源部分はスライドカバーが付いているので埃の侵入を防ぐ事ができます。 落ち着いた木目調の天板を採用しています。
コード長さ(mm)1800 総耐荷重(kg)3 付属品ケーブルタイ×2 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×450×18 アジャスターなし 材質木製(MDF)+メラミン化粧板 フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 コネクタ形状USBA 定格入力125V、15A 定格出力5V、2.1A コンセント仕様2P(1個口) 15A 125V(1500Wまで)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります